ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-440
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
呼び径(A)32~80
1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
適合管外径(Φmm)89
排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
集合管(AD脚部継手) 用支持金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
幅(mm)25
掃除口上下立管の振れ止め及び離脱防止の金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-32
1本
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-33
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
厚さ(mm)0.178
材質銅
エスコ品番EA440EF-0.1C
質量(g)639
寸法150mm×2.5m
許容差±0.010
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
厚さ(mm)0.076
材質アルミニウム
エスコ品番EA440EG-0.0C
質量(g)135
寸法150mm×2.5m
許容差±5%
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:SUS304、車球:SUS440C
外径(Φmm)41.3
アズワン品番64-2296-86
ボール直径(mm)15.87
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:19、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:13、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:35、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303
寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)
全高(mm)120
取付穴径(Φmm)5×7
呼び径(A)50
アズワン品番65-2124-08
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌々日出荷
色落ちがしにくいB1アルマイト仕上げ。
1セット(10本)
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15Φ×17(H)
ボール径(Φmm)9.5
アズワン品番64-2296-80
ねじサイズM6×12
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H)
ボール径(Φmm)19
アズワン品番64-2296-82
ねじサイズM8×20
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
用途重荷重用
ねじ径M10
エスコ品番EA948DA-16
全長(mm)21
材質(本体)SUS303
質量(g)7
材質(ボール)SUS440C
荷重最小57N、最大104N
ボール径(Φmm)6
1個
¥1,720
税込¥1,892
3日以内出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42Φ×63(H)
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-83
ねじサイズM10×21
1個
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
用途重荷重用
ねじ径M8
エスコ品番EA948DA-15
全長(mm)17.5
材質(本体)SUS303
質量(g)3.5
材質(ボール)SUS440C
荷重最小36N、最大62N
ボール径(Φmm)5
1個
¥1,530
税込¥1,683
3日以内出荷
用途重荷重用
ねじ径M5
エスコ品番EA948DA-13
全長(mm)12.9
材質(本体)SUS303
質量(g)0.9
材質(ボール)SUS440C
荷重最小15N、最大22N
ボール径(Φmm)3
1個
¥1,150
税込¥1,265
3日以内出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H)
ボール径(Φmm)15.8
アズワン品番64-2296-81
ねじサイズM6×12
仕様サイズ(A×t)mm:30×3
アズワン品番64-2210-16
入数10
1組(10本)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
寸法A(mm)20
厚さt(mm)3
アズワン品番64-2210-14
入数10
1組(10本)
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
関連キーワード