59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,770 税込4,147
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんなアリも食いつくアース独自の誘引毒餌剤で、お庭全体のアリの巣を退治します。
仕様●内容量:1.0g×12個●有効期間:約1ヶ月●対象害虫:クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ●有効成分:フィプロニル●アリが全方向から侵入できる容器形状●耐水仕様で屋外にも置きやすい●植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型●アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌●いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤 アズワン品番65-9315-04
1袋(12個)
760 税込836
当日出荷

1パック(14枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
エスコ品番EA354DC-71
1個
930 税込1,023
当日出荷

材質スチール 寸法(mm)150×385(H) 質量(g)700 耐荷重(kg)5まで アズワン品番64-2287-57
1個
3,900 税込4,290
当日出荷


極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷


ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
1枚
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

食器のふたにしてラップいらず。 洗って何度も使えます。
1個
265 税込292
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)152 質量(g)41 定格電圧(V)600 定格電流(A)5 最大開口(mm)30 アズワン品番64-7909-14 プラグ径(Φmm)4
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

仕様ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。 材質合成ゴム 厚さ(mm)10 寸法(mm)500×900 ブラウン アズワン品番64-2301-50
1枚
12,900 税込14,190
当日出荷

A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥剤、湿度計付 シリコンゴムでしっかり密閉できます。 小物整理に便利なトレー付です。 積み重ねて収納できます。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
仕様●材質:本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計:スチロール樹脂●容量:8L●外寸:212×334×205(H)mm●内寸:155×260×170(H)mm●本体重量:0.8kg
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1本(5本)
7,380 税込8,118
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質表紙:クラフトボール紙 質量(g)120 罫幅(mm)7 アズワン品番64-2265-95 入数5冊 中紙40枚
1パック(5冊)
1,250 税込1,375
翌日出荷

長柄。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304) 全長(mm)600 口幅(mm)133
1本
9,100 税込10,010
翌日出荷

耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用 アズワン品番65-9249-87
1双
3,350 税込3,685
翌日出荷

グリーン購入法適合 マグネット内蔵でスチール面に貼れます。
仕様●サイズ:420×7.5×297mm●重量(g):500●材質:スチール●有効内寸法:372×259mm アズワン品番65-2185-95 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル) 全長(mm)205 質量(g)235 刃長(mm)47 アズワン品番64-7867-50 切断目安(Φmm)直径25以下(生木)
1丁
6,850 税込7,535
翌日出荷

1箱(60個)
190 税込209
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,640 税込4,004
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです
1本
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかな書き味を誇る、鉛筆の名作
1箱(12本)
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様ハンドルは360°回転します。 質量(g)610 連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時) 明るさ1500ルーメン
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-71 材質真鍮 幅(mm)15 ツル径(Φmm)2.7 クリアランス(縦×横)(mm)20×8.3
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭 材質ステンレス 寸法(mm)6×40 入数30個
1パック(30本)
1,450 税込1,595
翌日出荷

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に 全長(mm)Φ18×280 アズワン品番64-7925-80
1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

材質高炭素刃物鋼 質量(g)70 刃長(mm)47 アズワン品番64-7867-51
1枚
2,110 税込2,321
翌日出荷

適合EA928CC-71、-71S、-72、-72S用 エスコ品番EA928CC-71B 材質(穂先)ポリエステル 質量(g)127 毛丈(mm)40 穂先(mm)300 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1台
32,000 税込35,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.5(バッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~3100 締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125 バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah) ヘッド長(mm)120 蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ) 充電時間(分)約40 サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時) 六角軸二面幅(mm)6.35 最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 打撃数(bpm[回/分])0~3400 1充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
1台
67,600 税込74,360
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)12×30×75
1本
6,850 税込7,535
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質亜鉛ダイカスト 全長(mm)58 質量(g)15 アズワン品番64-7867-52
1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 適合材スチール・鋳物 刃径×刃長×全長(mm)10×19×65
1本
5,010 税込5,511
翌日出荷