心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1854
エスコ品番EA967CR-73
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C73
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)7
角度(°)40
有効長(mm)1180
型番C-73
寸法b(mm)5
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)42.5
ベルト形C
1個
¥6,140
税込¥6,754
翌日出荷
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。
-73は、-72を2段重ねたものと同じ高さです。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
容量(L)27
仕様乾燥剤、湿度計付
エスコ品番EA508TC-73
材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計
外寸(mm)306×486×270(H)
本体質量(kg)1.6
内寸(mm)250×410×235(H)
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
エスコ品番EA997XC-73
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
エスコ品番EA354DC-73
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
用途室内・トイレ用
成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
内容量(g)280
アズワン品番65-2251-71
使用期限通常約1.5~2.5ヶ月間
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
エスコ品番EA952BC-73
線径(Φmm)0.14
1個
¥9,740
税込¥10,714
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番65-9249-89
1双
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
太い枝がラクに切れるアンビルタイプ。ふいにストッパーが外れてたり、勝手にかかることもない2段階式安全ストッパー付。ケガをする心配はなく、作業がはかどります。左右兼用。本職用
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:VA-7Z●全長:180mm●刃長:35mm●材質:高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル)●重量:215g●切断能力:Φ22mm
アズワン品番65-9263-57
1丁
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
横葺切
横葺切とは、横葺成型板の切断や加工、ハゼの重ね切りや切り込み、上下ハゼの横裂きなどに使います。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:290mm●刃長:56mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-43
1丁
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-73
材質真鍮
幅(mm)25
ツル径(Φmm)4.0
クリアランス(縦×横)(mm)18×12.2
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
キャスター付で移動が簡単です。
エスコ品番EA954HC-73
材質天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール
幅(mm)900
高さ(mm)700
奥行(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)24
エスコ品番EA463SC-73
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
規格2.0mm
適合品番EA725MC-34(旧)10B(旧)15B(旧)35(旧)36(旧)EA725MC-20B
1個
¥355
税込¥391
3日以内出荷
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
コード長さ(m)2
アズワン品番65-2199-85
データ転送速度480Mbps
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1)
寸法(mm)38×38
色赤
穴径(Φmm)4.8
アズワン品番64-7879-03
1パック(5枚)
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
エスコ品番EA940MR-50
型式PYC-A1
外形寸法(mm)約46×4.5
適合規格EA940MP-1A~-2C、EA940MP-21A~-23H、EA940MP-30A~-32C、EA940MP-40A~-73用
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-14
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
容量(mL)220
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-25
寸法(mm)A:72、B:107、C:73
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
仕様穂先幅:300mm
材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
質量(g)約130
毛丈(mm)約40
アズワン品番64-7951-06
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
太めのグリップでつかみやすい。先端ブレード部は耐久性に優れたポリカーボネート樹脂、本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm
質量(g)20
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-15
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:12mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):177●六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●ロックナット六角対辺(mm):23●(約)全長(mm):73●材質:C3604BD●両口ロックナット付
アズワン品番65-9254-32
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
関連キーワード