カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(1,135)
  • MAZDA(マツダ)(232)
  • SMC(178)
  • 住友電工ハードメタル(169)
  • YAMAHA(ヤマハ)(145)
  • イスカル(112)
  • トヨタ(100)
  • ニッサン(94)
  • スズキ(70)
  • スバル(34)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • コーヨー(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ホンダ(23)
  • 三菱マテリアル(23)
  • VISHAY(20)
  • KEMET(19)
  • KANA(片山チエン)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-82」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーティングテーブル エスコミーティングテーブルエスコ
72,700税込79,970
1台
翌日出荷から8日以内出荷
アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂天板:ホワイト 脚部:シルバー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×2材質(キャスター)ナイロンパイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
クリアーポケット エスコクリアーポケットエスコ
620税込682
1パック(2枚)
翌日出荷
A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
クリアサイズA4
回転センター(荷重タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(荷重タイプ) EA817ANシリーズエスコ
331,200税込364,320
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/82、B/126、C/190 D/128、d/66、L/398 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):15.46●ワーク最大重量(kg):8600●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.005mm(T.I.R.)●2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性●大型機械に対応アズワン品番65-9286-92
手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズエスコ
3,660税込4,026
1双
翌日出荷
衝撃から保護するためのパッド入りナックル。耐摩耗性に優れています。
短冊型一般標識 エスコ短冊型一般標識エスコ
600税込660
1枚
翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
10,600税込11,660
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
枝切鋏 エスコ枝切鋏エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。
材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ全長(mm)710質量(kg)1.16刃長(mm)40切断能力(mm)40
鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ鉛筆 12本 EA765MCシリーズエスコ
1,800税込1,980
1箱(12本)
翌日出荷
なめらかな書き味を誇る、鉛筆の名作
コップ(クリア/ポリカーボネート) エスココップ(クリア/ポリカーボネート)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
20x250mm コールドチゼル(SDSプラス) エスコ20x250mm コールドチゼル(SDSプラス)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に仕様チゼル幅:20mm全長(mm)250アズワン品番64-7925-84
ワニ口クリップ (赤) エスコワニ口クリップ (赤)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-41プラグ径(Φmm)4
[M/200mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双 エスコ[M/200mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双エスコ
2,420税込2,662
1袋(10双)
翌日出荷
厚さ(mm)1.5質量(g)22色(手首部)ライトグリーンアズワン品番64-7840-37
M12x38mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM12x38mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
2,800税込3,080
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:38、C:82、D:25アズワン品番64-2254-47
123x112mmパーツトレー用ネット エスコ123x112mmパーツトレー用ネットエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
材質ステンレスグレー外寸(mm)123×112×15外寸法(mm)123×112
センタードリル(EA823MC-60/-80用) エスコセンタードリル(EA823MC-60/-80用)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
仕様EA823MC-60/-80用センタードリル寸法(mm)直径7.9×94
センタードリル(EA823MC-23/-55用) エスコセンタードリル(EA823MC-23/-55用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
仕様EA823MC-23/-55用センタードリル寸法(mm)直径7.9×69
センタードリル(EA823MC-16/-22用) エスコセンタードリル(EA823MC-16/-22用)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
仕様EA823MC-16/-22用センタードリル寸法(mm)直径5.9×69
8/13.5mmx20m 工業用ホース エスコ8/13.5mmx20m 工業用ホースエスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5全長(m)20最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8外径(Φmm)13.5
500x2.0mmx 5m ゴム板(ロール) エスコ500x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-82
50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意] エスコ50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意]エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
当日出荷
文字内容感電注意取付方式ステッカー材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-82寸法(mm)50×30使用温度範囲(℃)-20~+80
C 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2083エスコ品番EA967CR-82種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C82シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1550型番C-82寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C82 スタンダード Vベルト エスコC82 スタンダード Vベルトエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-82種類Vベルト規格C82
8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)8線径(Φmm)1.2材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-82質量(g)163.1長さ(m)1
450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-82線径(Φmm)0.1
M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本 エスコM8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本エスコ
435税込479
1パック(6本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-825ねじの呼びM8
六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ六角穴付皿頭ボルト三価クロメートエスコ(1件のレビュー)
435税込479特価
1袋(6本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコM 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)エスコ
330税込363
1袋(8個)
予約販売
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-825ねじの呼びM8
M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコM 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(8個)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-820ねじの呼びM8
M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
680税込748
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-82
480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本) エスコ480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本)エスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480全長(mm)1385エスコ品番EA928CC-82材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜質量(g)790繰り返し・詰め替え対応
65 -85mm  ステップブロックセット エスコ65 -85mm ステップブロックセットエスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637DC-24セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)2500ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)65(min)、85(max)寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
6,860税込7,546特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
8mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ8mmx1/4インチ エルボユニオンエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
PTロングエルボユニオン エスコPTロングエルボユニオンエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
1,440税込1,584
1袋(18本)
翌日出荷
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
36,600税込40,260
1台
翌日出荷
小物やスマートフォンをスッキリ整理できる机上ラック。組立時に棚板取り付け位置を2ヶ所から選べます。
材質スチール質量(kg)4.9ホワイト耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×220×450有効内寸法(mm)棚上段取付けの場合:(下段)756×196×435 (上段)776×200 棚下段取付けの場合:(下段)756×220×65 (上段)776×196