商品豆知識
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
1袋
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10
適合外径(Φmm)【缶】33
ノズル長(mm)120
パターン【スプレー】ジェット/ミスト
アズワン品番64-7947-09
1個
¥340
税込¥374
欠品中
EA950C-1替パッド。
材質特殊ゴム
寸法(mm)213
入数(個)1
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
シーツから作られたリサイクルウエスです。
エスコ品番EA929AC-1
寸法(mm)約508×635(ハギレ)
混率(%)コットン70、ポリエステル30
1個
¥2,580
税込¥2,838
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯
エスコ品番EA764CC-1
種別クロスタイプ
色ホワイト
長さ(m)0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BC-1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150
引出し数4列6段
仕切板8枚
引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24
適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
粒度1000
サイズ(mm)230×280
エスコ品番EA366C-100
適合材金属、木工
1セット(5枚)
¥495
税込¥545
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949GC-10
1袋(40個)
¥440
税込¥484
当日出荷
用途木やプラスチックの切断に
エスコ品番EA898C-10
材質ステンレス
全長(mm)406
質量(g)20
リング穴径(Φmm)35
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
仕様平形コード用
エスコ品番EA940C-12B
色黒
適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
エスコ品番EA819HC-12
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度#36
厚さ(mm)32
直径(Φmm)32
砥粒A
最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用
材質ニトリルゴム(1種B)
外径(Φmm)14.6
エスコ品番EA423RC-10A
機能耐圧、耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-10A
1セット(10個)
¥270
税込¥297
当日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-64
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-63
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
エスコ品番EA940C-12W
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA505MC-1
材質中皿:耐衝撃性コーポリマー、ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)(蓋底)119
質量(kg)0.572
色ブルー
材質(本体)PP
質量(g)575
外寸法・幅(mm)297
外寸法・高さ(mm)126
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2
消費電力(W)0.35
設置場所屋内向け
アズワン品番65-9306-47
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
1組(2台)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
アズワン品番64-7848-28
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。
シートサイズ(mm)230×280
基材Cw紙
砥粒CC
適合材金属、木工
接着剤R/R
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ