69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA153C-104 管接続口径1/2 全高(mm)161 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~1 耐圧力(MPa)2 面間寸法(mm)80 設定圧力単位MPa
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

種別半ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949JC-1040 タイプ並目ネジ ピッチ1.5 ねじの呼びM10
1袋(4個)
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA948C-104 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M5
1個
935 税込1,029
翌日出荷


内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(20枚)
170 税込187
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(23本)ほか
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



1個
455 税込501
当日出荷


材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:44、H:32.5、d:12
1個
645 税込710
翌日出荷

1個
550 税込605
3日以内出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):22.5ソケット部外径(d1:mm):34 全長(mm)51 質量(g)248 全長L(mm)52 外径(Φmm)34 寸法t1(mm)18.5 寸法t2(mm)24.2 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-33 外径d2(Φmm)34.7 対辺(inch)15/16
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
3日以内出荷


1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1本(5本)ほか
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SC-104 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1台
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LC-104A ねじの呼びW 1/4
1個
385 税込424
当日出荷

1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

1個
520 税込572
翌日出荷

1個
390 税込429
翌日出荷


専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(インチ):7/16●全長(mm):165●EA618XC-104用替ビット●ロングHexビット(インチサイズ) アズワン品番65-9268-53
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

1本
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中心 付属品試験成績書、取扱説明書 材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC 質量(g)約123 測定範囲(℃)-40~250 コード長さ(m)約0.7 精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5 センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L150、握り手部:Φ15×L120 温度センサーサーミスタ アズワン品番64-2255-68 防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1040 ねじの呼びM4
1個
450 税込495
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-23A コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)69 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-21A コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-21E コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-22E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.5/13.1(50Hz)、9.8/11.2(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-23E コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)69 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-102 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)31 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 穴径(最小)8mm 寸法L2(mm)27 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
1,090 税込1,199
翌日出荷