50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,400 税込2,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(4個)
270 税込297
当日出荷

1袋(23本)ほか
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

エスコ品番EA948C-103 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)10 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M5
1個
935 税込1,029
翌日出荷

エスコ品番EA153C-103 使用圧力(MPa)1.5 全高(mm)148 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.1~1 耐圧力(MPa)2 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷


内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(20枚)
170 税込187
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(18-8) 形状丸型 高さ(mm)285 直径(Φmm)180 寸法(mm)直径180×285 メッシュ16 線径(mm)0.29 目開き(mm)1.3
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
1台
15,200 税込16,720
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(inch)3/32 エスコ品番EA611DC-103 本数1
1個
455 税込501
当日出荷



シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1本(5本)ほか
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
765 税込842
翌日出荷

1個
550 税込605
3日以内出荷

1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

1個
2,730 税込3,003
8日以内出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
355 税込391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型設計で狭い場所への作業が可能。耐久性に優れた硝酸チタン皮膜を採用。
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷


材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
1巻
20,400 税込22,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
27,400 税込30,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(12本)
840 税込924
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様油圧式 ストローク(mm)約375 幅(mm)263 寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1590 質量(kg)約33.6 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約1100 アズワン品番64-2299-32 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
40,000 税込44,000
当日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):33 質量(g)240 外径(Φmm)33 全長L1(mm)51 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)18 寸法t2(mm)24.5 アズワン品番64-2243-32 外径d2(Φmm)34.7 対辺(inch)7/8
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:30、H:30、d:12
1個
610 税込671
翌日出荷

仕様入力(端末側):USB Type-Cオス 出力(ディスプレイ側)HDMI、VGA、DVI、DisplayPort 電源バスパワー 対応OSWindows10(32/64bit)、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS Version 42.x以降 ケーブル長(cm)11(SR間)
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SC-103 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷