108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)3175 エスコ品番EA967CR-125 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C125 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)5 角度(°)40 有効長(mm)1400 型番C-125 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形C
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)125 質量(g)400 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 穴径(Φmm)9(プレート) 全高(mm)150 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,750 税込10,725
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリング エスコ品番EA986JC-125 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)37.5 全高(mm)150 耐荷重(kg)100 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-20/60
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付 主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様●全長:140cm アズワン品番65-2252-31
1個
205 税込226
当日出荷

1袋(23本)ほか
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エスコ品番EA948C-125 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-125 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)30 許容荷重(kg)2750 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

エスコ品番EA423RC-12.5 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-12.5
1個
270 税込297
当日出荷

仕様固定 材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 質量(kg)0.7 全高(mm)150 耐荷重(kg)250 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)18 適合径(Φmm)23~25
1個
235 税込259
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-14
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1箱(12本)
840 税込924
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本
1,710 税込1,881
翌日出荷

仕様ケース付:315×187×150mm吸着面:凹凸 材質アルミニウム 全高(mm)115 パッドサイズ(Φmm)120 吸着能力(kg)25(1個あたり) 総質量(kg)1.5
1組
18,400 税込20,240
3日以内出荷



ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1本
405 税込446
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,900 税込32,890
翌日出荷


1個
880 税込968
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)8 寸法B(mm)75 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷


シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1本(5本)ほか
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
550 税込605
3日以内出荷

1組(10本)
20,300 税込22,330
翌日出荷


1個
980 税込1,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●材質:スチール●使用荷重:1.5t●全長:305mm●重量:3.5kg●車径:125mm●使用ロープ径:~12mm●サイズ:A:305mm、B:145mm、D:18mm アズワン品番65-2313-08
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)1・5/16 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-12.5 全長(mm)55 質量(g)490 外径(Φmm)51.3 寸法D1(mm)51.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)20
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5m アズワン品番65-2176-78
1組(2個)
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:125、B:175、C:175 容量(mL)1000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-64
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 寸法(mm)Φ125×5m 質量(kg)6.7 型番SS-D-125-5M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1A アズワン品番64-7942-28
1本
24,000 税込26,400
当日出荷

耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
1本
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ エスコ品番EA800AR-90 寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60 質量(g)19 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800AR-81 寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60
1個
590 税込649
当日出荷