「c-18」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
エスコ品番EA701BC-18
1個
¥3,600
税込¥3,960
当日出荷
専用つめかえ容器を使用すると、泡でご使用いただけます。1プッシュ約0.3mlの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)500
質量(g)77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×78×189
アズワン品番65-2242-40
商品タイプ本体
1本
¥500
税込¥550
当日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-18
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)15×28×12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MC-1.8
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
1パック(10枚)
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。
仕様NLGI-2
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-20~200
内容量(g)400×20本(1箱)
アズワン品番65-2314-29
危険物の類別非危険物
1箱(20本)
¥27,600
税込¥30,360
翌々日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)18
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-12
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
仕様リング内幅:20mm
材質SUS304
穴径(Φmm)3.2
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)10
プレート寸法(mm)36×18
アズワン品番64-7904-76
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状浅丸型
全長(mm)212
刃幅(mm)18
アズワン品番64-7875-60
1本
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質銅
寸法(mm)75(W)×200(L)
質量(g)200
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様A4仕切板4枚、鍵2本付
均等荷重(kg)40/段(均等荷重)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319(W)×561(D)×274.5(H)mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×740
1個
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-18
1個
特価
¥32
税込¥35
当日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
商品タイプ本体
全長(mm)1110
ブラシ幅(mm)180
材質(ブラシ部)PVC
材質(ハンドル)竹柄PVC被膜
エスコ品番EA928CC-18
質量(g)565
奥行(mm)60
毛丈(mm)40
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
エスコ品番EA618WC-18
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
入数(本)10
種別迷彩バスタオル
色裏:OD色
エスコ品番EA929HC-18
混率(%)綿100
寸法(cm)62×125
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1セット(60本)
¥410
税込¥451
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm
ケース寸法(mm)454×253×64
差込角(inch)1/2
アズワン品番64-2239-24
全質量(g)5360
1セット
¥117,700
税込¥129,470
翌日出荷
全長(mm)220
取付外径(Φmm)16
1個
¥6,610
税込¥7,271
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
付属品手がかり棒スライド式2本
エスコ品番EA905DC-18
材質アルミ合金
段数5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【折り畳み】1966×804×217
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
1個
¥82,900
税込¥91,190
欠品中
1個
¥8,810
税込¥9,691
翌日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)18
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂
全長(m)1
エスコ品番EA546YC-180
ベルト幅(mm)22
ベルト長さ(mm)650
ハンドル長さ(mm)135
材質(ベルト)ゴム織物
適合径(Φmm)180以下
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ