充電式ハンディークリーナーセットエスコ¥61,000税込¥67,100
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚。ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい。紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ。
用途清掃作業に仕様エスコセット (バッテリー・充電器セット)、吸込仕事率:(強):33W (標準):26W (弱):17W、使用可能バッテリー:マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.8 (バッテリーEA813HF-17B装着時)色ホワイトサイズハンディ時:478 (W)×112 (D)×169 (H)、延長管・ノズル取付時全長:1008方式紙パック式吸込仕事率(W)(強):33 (標準):26 (弱):17集塵容量(L)0.4騒音値(dB)72連続使用時間(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)集塵方式紙パック式充電時間(分)満充電:約25 実用充電:約19集じん量(L)0.4