カテゴリ

  • 安全保護具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • オカムラ(岡村製作所)(153)
  • SMC(52)
  • JTC(49)
  • ニッサン(44)
  • NB(日本ベアリング)(39)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • スバル(30)
  • トヨタ(28)
  • onsemi(27)
  • 三菱電機エンジニアリング(22)
  • 日東工業(21)
  • ホンダ(18)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • KHK(小原歯車工業)(15)
  • マルツエレック(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-78」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコワニ口クリップ EA707NCシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ[EA759GA-80C用] カメラケースエスコ
2,400税込2,640
1個(1個)
3日以内出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
42,200税込46,420
1個
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ エスコニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):78●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-37RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.28MB)
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
8,960税込9,856
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
ゴム板[NR/ロール] エスコゴム板[NR/ロール]エスコ
17,300税込19,030
1巻
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)300厚さ(mm)1長さ(m)10
鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ鉛筆 12本 EA765MCシリーズエスコ
1,800税込1,980
1箱(12本)
翌日出荷
なめらかな書き味を誇る、鉛筆の名作
1456片 カラーラベルシール エスコ1456片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(14枚)
当日出荷から翌日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
440税込484
1個
当日出荷から翌日出荷
はさみ・金切(プロ用/縦切) エスコはさみ・金切(プロ用/縦切)エスコ
56,800税込62,480
1丁
翌日出荷
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-15
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-06
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-77
[L] 230mm 手袋(牛床革) エスコ[L] 230mm 手袋(牛床革)エスコ
1,040税込1,144
1双
翌日出荷
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業アズワン品番64-7840-06
530x325mm ネット(ステンレス製) エスコ530x325mm ネット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
用途部品洗浄後の乾燥時等に材質ステンレス(18-8)形状角型エスコ品番EA992C-78寸法(mm)530×325、【網目】約14×124質量(kg)1.3質量(g)1300線径(Φmm)4目開き(mm)16
50mm シリンダー錠(108mm吊長/同一キー) エスコ50mm シリンダー錠(108mm吊長/同一キー)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
ロックキー式仕様同一キー付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-78材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)50ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)108.6×25.4
C 78 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 78 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1981エスコ品番EA967CR-78種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C78シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1360型番C-78寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C78 スタンダード Vベルト エスコC78 スタンダード Vベルトエスコ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA967C-78種類Vベルト規格C78
保護めがね(ライトブルー) エスコ保護めがね(ライトブルー)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカットエスコ品番EA800CG-14寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
機能99.9%UVカット、つる長調整可能、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CG-12寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78色(フレーム)ブラック
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカットレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CG-11寸法(mm)【めがね】A:127、B:140、C:47、D:43×78
保護めがね(クリアー・屋内外用) エスコ保護めがね(クリアー・屋内外用)エスコ(2件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
保護めがね(ライトブルー) エスコ保護めがね(ライトブルー)エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら