ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
仕様積み重ね可能
エスコ品番EA661CA-28
材質ポリプロピレン
色ダークブルー
外寸法・高さ(mm)200(H)
外寸法・奥行(mm)365
外寸法・間口(mm)256
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
1個
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)325
サイズS
アズワン品番64-7966-23
1本
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-78
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
材質鉄
寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85
全長(mm)445
サイズL
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適。先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防。高い剛性とコンパクトなサイズ。超高精度。優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/28、B/32、C/85.5 D/34.7、d/28、L/145.5 M/5、M1/1.0、N/5●角度α:60°●重量(kg):0.47●ワーク最大重量(kg):750●最大回転数(rpm):6000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応
アズワン品番65-9286-75
1個
¥36,200
税込¥39,820
8日以内出荷
関連キーワード