1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2667
エスコ品番EA967CR-105
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C105
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)5
角度(°)40
有効長(mm)1150
型番C-105
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形C
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1パック(4個)
¥365
税込¥402
当日出荷
エスコ品番EA948C-105
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)40
寸法B(mm)31
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)10
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M5
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
エスコ品番EA611DC-105
本数1
対辺寸法(inch)1/8
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9325-11
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
材質スチール
差込角(inch)1/2
全長(mm)108
質量(g)800
差込角(mm[inch])25.4[1]
外径(Φmm)38.5
アズワン品番64-7827-01
対辺(inch)15/16
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)35.5
外径(Φmm)22.4
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)5/8
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16
全長(m)50
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DC-105
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BC-105
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
アズワン品番65-9318-85
1巻
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)130
仕様ソケット奥内径(d3:mm):38ソケット部外径(d1:mm):37
質量(g)251
全長L(mm)52
サイズ(inch)1
寸法t1(mm)20
寸法t2(mm)24.8
差込角(sq.)3/4
アズワン品番64-2243-34
外径d2(Φmm)38
対辺(inch)1
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
エスコ品番EA810MC-10.5
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示
10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
3点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:105/115/125℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:緑・赤橙・黒(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2170-92
1箱(20枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-105
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状浅丸型
全長(mm)212
刃幅(mm)10.5
アズワン品番64-7875-56
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅
寸法(mm)R:44、H:32.5、d:12
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×100
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(inch)1・1/16
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EC-10.5
全長(mm)50
質量(g)375
外径(Φmm)42.5
寸法D1(mm)42.5
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)16
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ 。セグメントタイプ。
用途コンクリート、ブロック、レンガ等に。
形状オフセット型
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
1枚
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-69
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
色ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)
質量(g)22.4
ケーブル長(m)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11
対応HDCP1.4/HDCP2.2対応
消費電力(mA)250
最大解像度3840×2160 (4K)/60Hz
コネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メス
ケーブル径(Φmm)約3.1
1個(1個)
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LC-105A
ねじの呼びW 1/4
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA334C-105
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
1個
¥33,100
税込¥36,410
8日以内出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱
耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
関連キーワード
1
2
次へ