薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●全長(mm):28
アズワン品番65-2253-44
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
薄鋼電線管用
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番65-2253-49
1個(10袋)
¥360
税込¥396
翌日出荷
薄鋼電線管用
キャップ付き
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個
アズワン品番65-2253-52
1個(10袋)
¥460
税込¥506
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1
アズワン品番65-2262-47
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
アズワン品番65-2262-32
1袋(10個)
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
薄鋼電線管用
込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番65-2253-57
1個(10袋)
¥440
税込¥484
翌日出荷
薄鋼電線管用
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄
アズワン品番65-2253-55
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
アズワン品番65-2262-50
1袋(10個)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-27
1個
¥1,140
税込¥1,254
8日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
アズワン品番65-2262-41
1個(10袋)
¥440
税込¥484
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
1方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-18
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-30
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
直線2方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-21
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-63
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
2個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×120×40●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-69
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
直角2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-24
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
アズワン品番65-2262-44
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
1個用直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-66
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145
質量(g)125
適合径(Φmm)24
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)16
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-19
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)16×28×10
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌々日出荷
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
寸法(mm)2900×2920
質量(kg)6.5
径(Φmm)ハトメ:12
ハトメ数24
連続使用温度(℃)250
瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚(1枚)
¥65,400
税込¥71,940
翌日出荷
1個
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
仕様●全長:230mm●総重量:175g(5双)●ゲージ:10●材質:繊維部/綿 樹脂部/塩化ビニール●先端補強加工●小指までフィットするタイプ●吸汗性抜群の綿素材と、抜群のグリップ力で作業効率アップ
アズワン品番65-9250-65
1組(5双)
¥770
税込¥847
翌日出荷
文字内容高電圧危険
材質ラミプレート
エスコ品番EA983AC-19
厚さ(mm)1
寸法(mm)120×360
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137
商品構成単品
アズワン品番64-2222-47
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)5.5
穴数8
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
質量(g)2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×114×240
商品タイプ業務用
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水、油
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様糸入り・ホワイトライン入り
エスコ品番EA124DC-191
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
1個
¥8,650
税込¥9,515
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ