カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(286)
  • 作業工具(204)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 電気材料(73)
  • メカニカル部品(60)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • 機構部品(54)
  • 事務用品(49)
  • 清掃用品(48)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 切削工具(43)
  • 測定用品(40)
  • 物流用品(38)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 厨房用品(33)
  • 空調・電設資材(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 研磨材(32)
  • 制御機器(26)
  • 電動工具(19)
  • 建築金物(18)
  • オフィス家具(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 保管用品(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 日用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 安全標識(11)
  • 溶接用品(10)
  • 照明(10)
  • 防犯用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 作業服(8)
  • 手袋(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 農具(6)
  • テープ(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • カー用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(55)
  • SMC(20,214)
  • MAZDA(マツダ)(4,068)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,318)
  • BIGM(丸山製作所)(2,803)
  • ニッサン(2,100)
  • ホンダ(1,719)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,502)
  • 三菱ふそう(1,428)
  • トヨタ(1,394)
  • NSK(日本精工)(1,305)
  • IKO(日本トムソン)(935)
  • RS PRO(908)
  • イスカル(762)
  • イトーキ(759)
  • Panasonic(パナソニック)(684)
  • CKD(631)
  • 大阪魂(627)
  • スバル(610)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(23)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA501C-3用] スペアピン エスコ[EA501C-3用] スペアピンエスコ
275税込303
1本
翌日出荷
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
28,400税込31,240特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[アルミ]タグブランク エスコ[アルミ]タグブランクエスコ(2件のレビュー)
630税込693
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1穴径(Φmm)4.8
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
200税込220
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
2.0L薬用泡ハンドソープ エスコ2.0L薬用泡ハンドソープエスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
仕様殺菌成分配合繰り返し・詰め替え対応
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
3,090税込3,399特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
1.6x3C VVF用片サドル エスコ1.6x3C VVF用片サドルエスコ(1件のレビュー)
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-2
M3 ナットパック エスコM3 ナットパックエスコ(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(300個)
当日出荷
呼び径M3材質鉄(クロメート)ピッチ(mm)0.5(並目)エスコ品番EA949GC-3表面処理クロメートねじの呼びM3
2.6x3C VVF用片サドル エスコ2.6x3C VVF用片サドルエスコ
330税込363
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BN-3
E 17口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 17口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-32
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,620税込9,482
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
断路器操作用フック棒(プラスチック製) エスコ断路器操作用フック棒(プラスチック製)エスコ
7,650税込8,415
1個
当日出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ
380税込418
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
15,500税込17,050
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
48,600税込53,460
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[電気用]レベルマーク エスコ[電気用]レベルマークエスコ(2件のレビュー)
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
E 26口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 26口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-33
縫針セット [革・キャンバス] エスコ縫針セット [革・キャンバス]エスコ(3件のレビュー)
1,880税込2,068
1セット
当日出荷から翌日出荷
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
690税込759
1枚(1枚)
翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
40枚用 軽とじホッチキス エスコ40枚用 軽とじホッチキスエスコ(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
繰り返し・詰め替え対応
118mm/P3C  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P3C 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-3
118mm/P3C  プラスティックピンセット(ESD) エスコ118mm/P3C プラスティックピンセット(ESD)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-13
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類リンク
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
外径(Φmm)75使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
60mm クランプ(プラスチック製) エスコ60mm クランプ(プラスチック製)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
電子天秤 3.0kg 0.1g エスコ電子天秤 3.0kg 0.1gエスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-20計量皿形状材質(計量皿)SUS304
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし) エスコA4 厚手クリアーポケット(台紙なし)エスコ
590税込649
1冊(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリアサイズA4
43g 錆取り剤 エスコ43g 錆取り剤エスコ
520税込572
1個
当日出荷
コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。 消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3寸法(mm)15×25×75(L)危険物の類別非危険物
58x33mm デジタル温度計 エスコ58x33mm デジタル温度計エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA728AC-32A
40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー) エスコ40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
容量(L)40フタの種類丸穴蓋イエロー(ペットボトル)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-31質量(kg)2.1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
カートリッジグリス [オレンジ] エスコカートリッジグリス [オレンジ]エスコ
865税込952
1個
当日出荷
エスコ品番EA991C-3危険物の類別非危険物
830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製) エスコ830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)エスコ
31,000税込34,100
1個
当日出荷
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)480車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)815フレーム高さ(mm)290フレーム(mm)830×540荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリースエスコ
335税込369
1個
当日出荷
商品タイプリチウムグリース特性極圧性エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物
3.0x25mm [Hex]ビット エスコ3.0x25mm [Hex]ビットエスコ
385税込424
1個
当日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-3材質鍛造鋼製本数1
No3x150mm (+) ドライバー エスコNo3x150mm (+) ドライバーエスコ
875税込963
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-3種類グリップドライバー先端サイズNo.3軸長(mm)150商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
3/8インチ ステンレス製ボールバルブ エスコ3/8インチ ステンレス製ボールバルブエスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AC-3形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガス・飽和蒸気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
0.72m/3段 踏台 スチール製 エスコ0.72m/3段 踏台 スチール製エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
仕様●天板高さ(m):0.72●全高(m):0.93●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:490×105×1050●設置寸法(W)×(D)mm:490×660●重量(kg):6.6●天板サイズ:380(W)×260(D)mm●材質:スチール●最大使用荷重:100kgアズワン品番65-5658-57
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
4,050税込4,455
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-09
パーツケース エスコパーツケースエスコ(2件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ブルー/クリア仕切りあり
関連キーワード
...