カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(138)
- 機構部品(38)
- 物流用品(34)
- 作業工具(27)
- メカニカル部品(17)
- 制御機器(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(8)
- 保管用品(5)
- 安全保護具(5)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(61)
- 三木プーリ(4,076)
- SMC(1,589)
- コノエ(856)
- 大阪魂(784)
- ホンダ(719)
- MAZDA(マツダ)(698)
- オカムラ(岡村製作所)(506)
- KHK(小原歯車工業)(451)
- AFAM(アファム)(376)
- BIGM(丸山製作所)(319)
- TRUSCO(228)
- ナベヤ(218)
- IKO(日本トムソン)(204)
- ニッサン(195)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(187)
- イマオコーポレーション(177)
- ニューストロング販売(173)
- 岩田製作所(141)
- ブランドをもっと見る
「c45」の検索結果
特価
![M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621978-170331-02.jpg)
M10x36mm [S45C]丸ナット
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
電子天秤
エスコ¥27,500税込¥30,2501台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
ベアリングナット用座金
エスコ¥95税込¥1051個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。![[トレー型]キャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289907-260713-02.jpg)
[トレー型]キャビネット
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。浅型引出し×18。インデックスカード付。仕様A4縦2列9段材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)14.8色ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×335×36引出し耐荷重(kg)2
45x68x 9mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)
エスコ¥945税込¥1,0401枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)45厚さ(mm)9外径(Φmm)68適合温度(℃)-25~120入数1枚![45mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406462-130509-02.jpg)
45mm チューブブラシ[真鍮]
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷エスコ品番EA109CC-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(mm)8
電気用レベルマーク
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷から4日以内出荷埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
排水ヘッダー用支持金具 EA440Cシリーズ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。材質スチール (電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7適合管外径(Φmm)89
AC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1600切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
35mm シリンダー錠(50mm吊長)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-45材質真鍮幅(mm)35ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4![腰なた(片刃)[ショート] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143713-170327-02.jpg)
腰なた(片刃)[ショート]
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷取り回しが容易なショートサイズ。収納や持ち運びに便利なサヤ付。片刃タイプ。頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。用途細い枝切り作業、レジャー用エスコ品番EA650BC-45ベルト幅45材質(柄部)木材質(刃)鍛造鋼全長×刃長(mm)235×110
650- 925mm 枝切鋏(伸縮柄)
エスコ¥13,000税込¥14,3001本当日出荷仕様スチールハンドル(伸縮式)全長(mm)650~925質量(kg)約1.78刃長(mm)75切断能力Φ50.8mm材質(刃)硬化高炭素鋼(チタンコーティング)
140x140x95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷容量(mL)1900仕様ふた付エスコ品番EA508SC-45材質ステンレス(18-8)内寸(mm)140×140×95(H)






![M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621978-170331-02.jpg)










![360x120mm 短冊形一般標識[医薬用外劇物] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752598-250820-02.jpg)




![[トレー型]キャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289907-260713-02.jpg)

![45mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383524-180221-02.jpg)

![45mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406462-130509-02.jpg)






![腰なた(片刃)[ショート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143713-170327-02.jpg)