カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • 機構部品(31)
  • 物流用品(29)
  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全保護具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • 大阪魂(784)
  • オカムラ(岡村製作所)(500)
  • AFAM(アファム)(376)
  • KHK(小原歯車工業)(338)
  • BIGM(丸山製作所)(319)
  • TRUSCO(219)
  • ナベヤ(213)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(177)
  • ニューストロング販売(162)
  • 岩田製作所(141)
  • イマオコーポレーション(125)
  • 三菱電機(111)
  • 三木プーリ(108)
  • 協育歯車(88)
  • ダイヤトレンド(66)
  • スーパーツール(65)
  • JTC(65)
  • StarTech.com(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c45」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
  • 角かご エスコ

    角かご

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    95税込105
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • 360x120mm 短冊形一般標識[医薬用外劇物] エスコ

    360x120mm 短冊形一般標識[医薬用外劇物]

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    文字内容医薬用外劇物材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-45厚さ(mm)1寸法(mm)360×120
  • T45 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T45 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    465税込512
    1個
    当日出荷
    形状L型エスコ品番EA683EC-45
  • [トレー型]キャビネット エスコ

    [トレー型]キャビネット

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。浅型引出し×18。インデックスカード付。
    仕様A4縦2列9段材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)14.8ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×335×36引出し耐荷重(kg)2
  • 45mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ

    45mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DC-45
  • #2x110mm ハイパービット(10本組/マグネット付) エスコ

    #2x110mm ハイパービット(10本組/マグネット付)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA813AC-45
  • 45mm チューブブラシ[真鍮] エスコ

    45mm チューブブラシ[真鍮]

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CC-45寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)45寸法C(mm)8
  • 35mm シリンダー錠(50mm吊長) エスコ

    35mm シリンダー錠(50mm吊長)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
    ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-45材質真鍮幅(mm)35ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
  • 腰なた(片刃)[ショート] エスコ

    腰なた(片刃)[ショート]

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    取り回しが容易なショートサイズ。収納や持ち運びに便利なサヤ付。片刃タイプ。頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
    用途細い枝切り作業、レジャー用エスコ品番EA650BC-45ベルト幅45材質(柄部)材質(刃)鍛造鋼全長×刃長(mm)235×110
  • 9/16"xW12 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    9/16"xW12 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EC-4.5
  • 140x140x95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付) エスコ

    140x140x95mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)1900仕様ふた付エスコ品番EA508SC-45材質ステンレス(18-8)内寸(mm)140×140×95(H)
  • 1/2インチx5/8インチ フレアーユニオン エスコ

    1/2インチx5/8インチ フレアーユニオン

    エスコ
    3,520税込3,872
    1セット(2個)
    翌日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA430AC-45適合管径(Φinch)銅管:1/2×5/8ナット対辺(mm)24×27
  • 1/2"x5/8" フレアーユニオン(2個) エスコ

    1/2"x5/8" フレアーユニオン(2個)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA430AC-45A
  • M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本) エスコ

    M4 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/8本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(8本)
    翌日出荷
    ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-450
  • 450mm フックシーブ エスコ

    450mm フックシーブ

    エスコ
    212,700税込233,970
    1個
    翌日出荷
    材質(ローラー部)アルミフック口開き(mm)25
  • 17~45mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    17~45mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-55
  • 0.91x15m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製) エスコ

    0.91x15m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製)

    エスコ
    33,600税込36,960
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA952AC-45線径(Φmm)0.91
  • Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコ

    Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • M6/呼8   Tスロットナット エスコ

    M6/呼8 Tスロットナット

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60
  • M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコ

    M6x89mm ネジ付ターンバックル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
  • 5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット エスコ

    5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 75mmダイス エスコ

    75mmダイス

    エスコ
    59,000税込64,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)75
  • M5/呼6   Tスロットナット エスコ

    M5/呼6 Tスロットナット

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    適合ねじM5エスコ品番EA637FP-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)8寸法D(mm)4寸法C(mm)10適合T溝幅(mm)6
  • 2.0ton小型軽量シャックル エスコ

    2.0ton小型軽量シャックル

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)2.0寸法B(mm)33
  • 2.0Ton強力型シャックル エスコ

    2.0Ton強力型シャックル

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)48使用荷重(t)2寸法B(mm)21寸法D1(mm)13寸法D2(mm)16
  • ミニホールソー エスコ

    ミニホールソー

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
    用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
  • M16/呼18 ロングTスロットナット エスコ

    M16/呼18 ロングTスロットナット

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM16エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
  • M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M20x60mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-6材質S45C寸法A(mm)60表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)30寸法CM20
  • M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x50mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-32硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
  • M 6 [フラット型]フランジナット エスコ

    M 6 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    ねじM6×1エスコ品番EA948DT-11材質S45C寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • M16x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M16x 75mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-43寸法A(mm)85寸法D(mm)24寸法B(mm)75寸法EM16
  • M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    ねじM8×1.25仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-111材質S45C寸法A(mm)43表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9
  • 電球用台付ベース エスコ

    電球用台付ベース

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。
    口金E12定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)19×29.8
  • 電球用台付ベース エスコ

    電球用台付ベース

    エスコ
    350税込385
    1袋(2個)
    翌日出荷
    リード線付。台付・小ベース。AC・DC45V。
    口金E10定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)15.6×24
  • M 6x 9mm カラーナット エスコ

    M 6x 9mm カラーナット

    エスコ(1件のレビュー)
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM6エスコ品番EA637GL-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)14