289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
315 税込347
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
1枚
2,500 税込2,750
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に シャンク径(Φmm)13 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1個
18,300 税込20,130
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

文字内容高熱危険 材質ラミプレート エスコ品番EA983AC-50 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm) エスコ品番EA950AC-50 材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム 形状【吸着面】凸凹 全長(mm)350 質量(kg)1 高さ(mm)80
1個
18,200 税込20,020
当日出荷


冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
1個
110 税込121
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
特価
955 税込1,051
当日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

部屋置きにおすすめの容量400mlタイプ。1プッシュは、約3mlです。
内容量(mL)専用空容器(400)
1本
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と耐衝撃性に優れています
仕様詰替え可能ワイパー:EA929AC-32(薄手タイプ/白)、EA929AC-42(特厚タイプ/白)、EA929AC-45A(超特厚/赤)、EA929AC-46A(中厚タイプ/青) 材質プラスチック 寸法(mm)254×349×267 質量(kg)1.36 アズワン品番64-7951-14
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)50 厚さ(mm)9 外径(Φmm)65 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-33 入数1枚
1枚
800 税込880
翌日出荷

1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)340 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-50
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
295 税込325
当日出荷

適合【付属カプラー適合ニップル】一般用 エスコ品番EA991C-500 質量(g)150 使用圧力(MPa)40 先端径(mm)15 接続M10×P1.0 適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2 ホース径(Φmm)11 ホース長さ(mm)500 危険物の類別非危険物
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

エスコ品番EA944NC-50 主な用途建築養生用
1個
420 税込462
当日出荷

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
1本ほか
685 税込754
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-50 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

適合ねじM12 エスコ品番EA637FC-50 材質焼入鋼 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)33 寸法C(mm)22 適合T溝幅(mm)14
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
50,100 税込55,110
翌日出荷

1個
34,200 税込37,620
翌日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130 入数(本)10
1パック(10本)
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
440 税込484
翌日出荷

仕様腰の硬さ:軟 材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン 全長(mm)196 刃幅(mm)50
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1個
8,260 税込9,086
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-50 材質PBT 長さ(mm)500 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.5 全高(mm)60 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#50 エスコ品番EA967EC-50 材質スチール(SCM435・黒染め) 全長(mm)75 材質(本体)スチール(SCM435・黒染め) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M10×45 ねじサイズM10×45mm
1個
945 税込1,040
翌日出荷