107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)1905 エスコ品番EA967CR-75 種類ポリマックスベルト ベルト高さ(mm)14 規格C75 シリーズレッドVベルト ベルト上幅(mm)22 寸法a(mm)7 角度(°)40 有効長(mm)1250 型番C-75 寸法b(mm)5 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 使用限界温度(℃)-30/+90 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)42.5 ベルト形C
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

メガネの上から装着可能。
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800C-75 寸法(mm)【めがね】A:148、B:148、C:61、D:58×79 質量(g)56
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

1パック(14枚)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,930 税込2,123
当日出荷


材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557C-75 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
390 税込429
翌日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7878-09
1本
780 税込858
当日出荷

セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン 質量(g)475 容量(L)5 ノズル長(mm)230 ノズル外径(Φmm)19~47 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)500
1セット
2,050 税込2,255
翌日出荷


シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
用途ALC材への穴あけ作業に シャンク径(Φmm)13 有効長(mm)130 カッター長(mm)160
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ品番EA840DC-7.5 長さ(m)7.5 ケーブル長(m)7.5 使用荷重(kg)380 ロープ径(Φmm)4.8 フック口開き(mm)17 ケーブル径(Φmm)4.8 安全使用荷重(kg)約380
1個
9,920 税込10,912
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DC-75 種類グリップドライバー 軸長(mm)75 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
特価
459 税込505
当日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。 材質Co-HSS(コバルトハイス) 先端角(°)130
1本(5本)
6,770 税込7,447
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状浅丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7875-54
1本
2,290 税込2,519
翌日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
1枚
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:75/85/95℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:えんじ・濃あい・黒(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-86
1箱(20枚)
5,600 税込6,160
翌日出荷


1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

1個
209,400 税込230,340
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(inch)15/16 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EC-7.5 全長(mm)50 質量(g)370 外径(Φmm)38.8 寸法D1(mm)38.8 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)16
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
1個
185 税込204
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

なめらかな書き味を誇る、鉛筆の名作
1箱(12本)
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-75 材質真鍮 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4 ベルト幅(mm)58 使用荷重(kg)2,000 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1
1個
35,500 税込39,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20本)
485 税込534
翌日出荷



排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径(Φmm)5×7
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)50 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 荷重(kg)643 寸法H(mm)83 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)130 エスコ品番EA526WB-75
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-75 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)340 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 耐熱温度(℃)-40/120
1個
13,400 税込14,740
8日以内出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)114 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)300 質量(g)600 寸法B(mm)165 寸法C(mm)135 寸法D(mm)114 寸法E(mm)82 寸法F(mm)90 寸法G(mm)87 エスコ品番EA526WD-75
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
745 税込820
翌日出荷

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-21
1個
440 税込484
当日出荷

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング エスコ品番EA800C-41 寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78 レンズ色ライトブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
575 税込633
当日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。 ピン径(Φmm)2.5 差込角(inch)3/8(適合) ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
410 税込451
翌日出荷

つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800C-40A 寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
1個
610 税込671
当日出荷

寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mm レンズ色クリア アズワン品番64-7923-09
1個
730 税込803
当日出荷