カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(1,137)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • 住友電工ハードメタル(168)
  • SMC(143)
  • YAMAHA(ヤマハ)(132)
  • イスカル(111)
  • ホンダ(103)
  • トヨタ(100)
  • ニッサン(93)
  • スズキ(67)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(53)
  • スバル(33)
  • KEMET(32)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • 三菱マテリアル(26)
  • VISHAY(20)
  • KANA(片山チエン)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c82」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C82 スタンダード Vベルト エスコ

    C82 スタンダード Vベルト

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-82種類Vベルト規格C82
  • C 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    7,550税込8,305
    1個
    4日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-82種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C82シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1550型番C-82寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2083最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    6,860税込7,546
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • ワニ口クリップ (赤) エスコ

    ワニ口クリップ (赤)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20プラグ径(Φmm)4
  • M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ(1件のレビュー)
    310税込341
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-820種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-825種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • 50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意] エスコ

    50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意]

    エスコ(1件のレビュー)
    1,680税込1,848
    1個
    当日出荷
    仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-82材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)50×30文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • 123x112mmパーツトレー用ネット エスコ

    123x112mmパーツトレー用ネット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスグレー外寸(mm)123×112×15外寸法(mm)123×112
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1袋(18本)
    翌日出荷
  • クリアーポケット エスコ

    クリアーポケット

    エスコ
    620税込682
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
    クリアサイズA4
  • 鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ

    鉛筆 12本 EA765MCシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1箱(12本)
    翌日出荷
    なめらかな書き味を誇る、鉛筆の名作
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1袋(6本)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • [M/200mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双 エスコ

    [M/200mm] 制電手袋(カーボン糸・ウレタンコート・10双

    エスコ
    2,420税込2,662
    1袋(10双)
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5質量(g)22色(手首部)ライトグリーン
  • 短冊型一般標識 エスコ

    短冊型一般標識

    エスコ
    600税込660
    1枚
    翌日出荷
    ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
    寸法(mm)360×120×1
  • 480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本) エスコ

    480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本)

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    翌日出荷
    油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
    エスコ品番EA928CC-82材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1385質量(g)790ゴム幅(mm)480繰り返し・詰め替え対応
  • コップ(クリア/ポリカーボネート) エスコ

    コップ(クリア/ポリカーボネート)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
  • 8mmx1/4インチ エルボユニオン エスコ

    8mmx1/4インチ エルボユニオン

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
  • 保存容器 (ザル付き) エスコ

    保存容器 (ザル付き)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    ザル付き。重ねてコンパクトに収納可能。ふたは、はめ込み式。
    材質ポリプロピレン
  • 手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ エスコ

    手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ

    エスコ
    3,660税込4,026
    1双
    翌日出荷
    衝撃から保護するためのパッド入りナックル。耐摩耗性に優れています。
  • 8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    エスコ品番EA952SC-82材質ステンレス(SUS304)質量(g)163.1長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)8
  • 450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-82線径(Φmm)0.1
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    10,600税込11,660
    1パック(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • 20x250mm コールドチゼル(SDSプラス) エスコ

    20x250mm コールドチゼル(SDSプラス)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、岩石のハツリ作業に仕様チゼル幅:20mm全長(mm)250
  • 8/13.5mmx20m 工業用ホース エスコ

    8/13.5mmx20m 工業用ホース

    エスコ
    7,180税込7,898
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8全長(m)20内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)13.5使用流体水、油
  • M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    680税込748
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BC-82
  • PTロングエルボユニオン エスコ

    PTロングエルボユニオン

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    285税込314
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)頭部形状六角ねじ山種類並目
  • 枝切鋏 エスコ

    枝切鋏

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。
    材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ全長(mm)710質量(kg)1.16刃長(mm)40切断能力(mm)40
  • M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本 エスコ

    M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本

    エスコ
    435税込479
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-825頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • ミーティングテーブル エスコ

    ミーティングテーブル

    エスコ
    72,700税込79,970
    1台
    翌日出荷
    アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
    材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂天板:ホワイト 脚部:シルバー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×2材質(キャスター)ナイロンパイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
  • 机上ラック エスコ

    机上ラック

    エスコ
    36,600税込40,260
    1台
    翌日出荷
    小物やスマートフォンをスッキリ整理できる机上ラック。組立時に棚板取り付け位置を2ヶ所から選べます。
    材質スチール質量(kg)4.9ホワイト耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×220×450有効内寸法(mm)棚上段取付けの場合:(下段)756×196×435 (上段)776×200 棚下段取付けの場合:(下段)756×220×65 (上段)776×196
  • 掛時計(電波) エスコ

    掛時計(電波)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌々日出荷
    電波受信機能。音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます。報時モニター…正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます。回転飾り…円を描くように往復運動をする飾りと一方向に回転する飾りがあります。スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます。おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。トリプルセレクション:毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます。クリスタル使用飾り付。石膏ボード用掛金具つき。周波数:40kHz/60kHz自動選局、電源:単2電池×2本、単3電池×1本(共に付属)、機能:スイープ秒針(暗時秒針停止機能付)、毎正時3ジャンル(全46曲)メロディ(暗時自動鳴り止め)。
    材質プラスチック枠 (濃茶マーブル塗装光沢仕上) / (全面)ガラス寸法(mm)254×84×366質量(kg)1.5電池寿命約1年間
  • センタードリル(EA823MC-60/-80用) エスコ

    センタードリル(EA823MC-60/-80用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    仕様EA823MC-60/-80用センタードリル寸法(mm)直径7.9×94
  • センタードリル(EA823MC-16/-22用) エスコ

    センタードリル(EA823MC-16/-22用)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様EA823MC-16/-22用センタードリル寸法(mm)直径5.9×69
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    7,180税込7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,920税込9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • M12x38mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ

    M12x38mm ロングアイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1本
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたステンレス製
    材質SUS316寸法(mm)B:38、C:82、D:25
  • 65 -85mm  ステップブロックセット エスコ

    65 -85mm ステップブロックセット

    エスコ
    6,750税込7,425
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637DC-24セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)2500ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)65(min)、85(max)寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24