カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 住友電工ハードメタル(168)
- イスカル(106)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- 三菱マテリアル(24)
- KANA(片山チエン)(17)
- ホンダ(15)
- サンドビック(14)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- omron(オムロン)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 三桂製作所(12)
- 富士電線工業(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- BIG DAISHOWA(10)
- 日本シーム工業(10)
- ハイロック(10)
- スバル(9)
- VISHAY(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「c82」の検索結果

C 82 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥7,550税込¥8,3051個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-82種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C82シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1550型番C-82寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2083最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C![50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755215-180226-02.jpg)
50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意]
エスコ(1件のレビュー)¥1,680税込¥1,8481個当日出荷仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-82材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)50×30文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
クリアーポケット
エスコ¥620税込¥6821パック(2枚)翌日出荷A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。色クリアサイズA4
480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本)
エスコ¥9,930税込¥10,9231個翌日出荷油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。エスコ品番EA928CC-82材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1385質量(g)790ゴム幅(mm)480繰り返し・詰め替え対応
8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-82材質ステンレス(SUS304)質量(g)163.1長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)8
8/13.5mmx20m 工業用ホース
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-82材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8全長(m)20内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)13.5使用流体水、油
PTロングエルボユニオン
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
ミーティングテーブル
エスコ¥72,700~税込¥79,970~1台翌日出荷アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂色天板:ホワイト 脚部:シルバー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×2材質(キャスター)ナイロンパイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
机上ラック
エスコ¥36,600税込¥40,2601台翌日出荷小物やスマートフォンをスッキリ整理できる机上ラック。組立時に棚板取り付け位置を2ヶ所から選べます。材質スチール質量(kg)4.9色ホワイト耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×220×450有効内寸法(mm)棚上段取付けの場合:(下段)756×196×435 (上段)776×200 棚下段取付けの場合:(下段)756×220×65 (上段)776×196
65 -85mm ステップブロックセット
エスコ¥6,750税込¥7,4251個翌日出荷エスコ品番EA637DC-24セット内容ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)2500ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)65(min)、85(max)寸法A1(mm)(ブロック2)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック2)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック2)82、(ブロック4)24







![M 8x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504475-180221-02.jpg)
![M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504493-170622-02.jpg)
![50x30mm ISO安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755215-180226-02.jpg)