カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 機構部品(12)
  • トラック純正部品(11)
  • バイク部品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc82」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • スクリューコーン 大阪電具(ODK)

    スクリューコーン

    大阪電具(ODK)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキの末端にコネクタを使用しない場合にケーブルの被覆をフレキの切断面から保護する為に使用します。 電線挿入時にひっかかりが出ない構造になっているためスムーズに配線作業ができます。 フレキの端末処理用としてもご使用できます。又、スクリューコーンの外部部分をフラットにした安全性に配慮した特殊コーンもあります。
  • ウレタンスクリュー イマオコーポレーション

    ウレタンスクリュー

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
    材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
  • ケイフレックス用カップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用カップリング

    三桂製作所
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

    大喜多
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • スポットカッター ハイテンション TRIENS

    スポットカッター ハイテンション

    TRIENS
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。AlTiNコーティングにより高張力鋼板に対応となりました。
    用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。高張力鋼板など硬い鋼板用に。トラスコ品番251-2534材質HSS全長(mm)80溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8.2刃径(mm)8.2
  • 腕カバー ブラストン

    腕カバー

    ブラストン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。
    用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステルサイズフリー質量(g)430規格ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
  • セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCO

    セーフティクッション(コーナー用 溝付)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
    用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)8イエロー×ブラック長さ(m)0.91シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
  • ボールロックピン 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    1,803税込1,983
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • スクリュ-コ-ン 大阪電具(ODK)

    スクリュ-コ-ン

    大阪電具(ODK)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する為に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。NEXCO被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)
  • #180 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #180 グリット軸付カップブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6軸長(mm)35取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
  • オイルシール SC SC8227 NOK

    オイルシール SC SC8227

    NOK
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)22部品番号AC0158-A8軸径d(Φmm)8幅b(mm)7
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • 腕カバー(スリムタイプ) ブラストン

    腕カバー(スリムタイプ)

    ブラストン
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    ニット素材を使用していますので、腕にフィットします。
    用途クリーンルーム内での作業に。塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。トラスコ品番368-3819材質ポリエステル100%サイズフリー長さ(cm)リブ:19、カバー:13全長(cm)32ISO規格10000
  • オイルシール SC SC8227-F NOK

    オイルシール SC SC8227-F

    NOK
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)22部品番号AC0158-F2軸径d(Φmm)8幅b(mm)7
  • ボルトセンター (SC) MAZDA(マツダ)

    ボルトセンター (SC)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • 8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ

    8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    エスコ品番EA952SC-82材質ステンレス(SUS304)質量(g)163.1長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)8
  • 中段セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン

    中段セット(特殊樹脂シートタイプ)

    ウッドワン
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) 両口チーズユニオン

    群協製作所
    1,171税込1,288
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCO

    セーフティクッション(コーナー用 溝付)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
    用途壁面、角など。 駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。厚さ(mm)8材質/仕上ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系長さ(m)0.91
  • イグナイタユニツトアセンブリ 5SC-82305-30 YAMAHA(ヤマハ)

    イグナイタユニツトアセンブリ 5SC-82305-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • オイルシール SC SC8210513 NOK

    オイルシール SC SC8210513

    NOK
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)105部品番号AC3786-E0軸径d(Φmm)82幅b(mm)13
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ 2SC-82590-50 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ 2SC-82590-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ 2SC-82590-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ 2SC-82590-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
  • イグナイタユニツトアセンブリ 5SC-82305-20 YAMAHA(ヤマハ)

    イグナイタユニツトアセンブリ 5SC-82305-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • ターミナルコンプリート 2SC-8254B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ターミナルコンプリート 2SC-8254B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • SONICWALL TZ WIRELESS本体(1年間8x5サポートバンドル) ソニックウォール

    SONICWALL TZ WIRELESS本体(1年間8x5サポートバンドル)

    ソニックウォール
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    SONICWALL WIRELESS本体。FW、VPN機能標準、1年間先出しセンドバック保守付属。
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770MGSC82 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770MGSC82

    ホンダ
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
  • メインスイツチイモビライザーキツト 2SC-W8250-82 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイツチイモビライザーキツト 2SC-W8250-82

    YAMAHA(ヤマハ)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
  • エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 2SC-8591A-82 YAMAHA(ヤマハ)

    エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 2SC-8591A-82

    YAMAHA(ヤマハ)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • マウントバーステー ブラック 204-0699 KIJIMA(キジマ)

    マウントバーステー ブラック 204-0699

    KIJIMA(キジマ)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0699。【適合】CBR1000RR-R FIREBLADE/SP (2BL-SC82) 2020Y-【クランプ有効幅】約152mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-
  • FMシリーズ組合せトイレ床200mm Janis(ジャニス工業)

    FMシリーズ組合せトイレ床200mm

    Janis(ジャニス工業)
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    便器フチ無し形状で掃除が楽
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。