カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 作業工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 堀内機械(342)
  • ハリケーン(81)
  • ヤマモトレーシング(72)
  • ゴールドメダル(48)
  • DAYTONA(デイトナ)(46)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
  • SWAGE-LINE(37)
  • アールズギア(36)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](30)
  • EFFEX(エフェックス)(28)
  • BAGSTER (バグスター)(26)
  • brembo(26)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(25)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • R&G RACING PRODUCTS(23)
  • POSH Faith(19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(17)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb13」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
6,180税込6,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-13質量(g)約42六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
[ガス用]レベルマーク エスコ[ガス用]レベルマークエスコ
770税込847特価
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様ガス用サイズ(mm)Φ25×70
13x230mm平行ピンポンチ エスコ13x230mm平行ピンポンチエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
先端径(mm)13全長(mm)230仕様クロムバナジウム鋼
M6x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-13形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
Rc 3/8"   エアーフィルター エスコRc 3/8" エアーフィルターエスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)5管接続口径3/8エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Φ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
12,600税込13,860
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×50mアズワン品番64-7902-76
125mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個) エスコ125mm 台車用ストッパー(耐水/黄・黒/2個)エスコ
2,880税込3,168
1セット
翌日出荷
仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ黄/黒適合車輪径(Φmm)125用
3号トラックレール用戸当り エスコ3号トラックレール用戸当りエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970CB-13
スダレ用フック (両面テープ取付き) エスコスダレ用フック (両面テープ取付き)エスコ
1,450税込1,595
1セット(2個)
翌日出荷
入数:2個。外掛け用。シェード・すだれ取付用。両面接着テープフック(フック部が回転上下にも動く)。回転式フックが自在に可動するので風にも柔軟に対応。すだれ巾88cm、長さ280cmまで使用可能。
材質粘着テープ:アクリル系粘着剤材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)2/組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×105材質(フック)ステンレス
75x200mm サッシブラシ エスコ75x200mm サッシブラシエスコ(1件のレビュー)
310税込341
1個
翌日出荷
仕様ヘラ付エスコ品番EA928CB-13材質毛:ポリエステル、柄:ポリプロピレン全長(mm)200毛丈(mm)42ブラシ寸法(mm)7×75繰り返し・詰め替え対応
16x12mm スチール製 スリットカラー エスコ16x12mm スチール製 スリットカラーエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35内径(Φmm)16幅(mm)12エスコ品番EA966CB-13種別スリットねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)13寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
750mm バルブスパナ(ノンスパーキング) エスコ750mm バルブスパナ(ノンスパーキング)エスコ
89,600税込98,560
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。材質アルミニウム青銅幅(mm)(アーム)130全長(mm)750寸法(Φmm)(R型アーム)130
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-133形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
腰袋 エスコ腰袋エスコ
6,850税込7,535
1個(1個)
翌日出荷
材質高級牛革(黒染)寸法(mm)185×130×220(H)ベルト通し幅(mm)50
13x5mm ホース用カップリング(ステンレス製) エスコ13x5mm ホース用カップリング(ステンレス製)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6適合ホース内径×外径(Φmm)13×18
13x3mm ホース用カップリング(ステンレス製) エスコ13x3mm ホース用カップリング(ステンレス製)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6適合ホース内径×外径(Φmm)13×16
256x325mmドキュメントホルダー(ホワイト) エスコ256x325mmドキュメントホルダー(ホワイト)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
材質PPサイズA4収納枚数約200枚(コピー用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×18×256mm
256x325mmドキュメントホルダー(コバルトブルー) エスコ256x325mmドキュメントホルダー(コバルトブルー)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
材質PPサイズA4収納枚数約200枚(コピー用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×18×256mm
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-134形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
ドキュメントホルダー エスコドキュメントホルダーエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
A4判 12仕切り、13ポケット クリアーホルダーが入るワイドタイプ 間口が大きく開き、書類が取り出しやすく探しやすい。
M10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-132形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
M10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-131形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)20取付穴径(mm)M10
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができます。水に強く電線にも安心です。
冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き) エスコ冷蔵庫デジタル温度計 (マグネット付き)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
付属品外部センサ固定金具、取扱説明書材質コード:PVC樹脂、外部センサー感温部:SUS304、PE樹脂材質(本体)ABS樹脂 (抗菌材入り)、シリコンゴム質量(g)(電池含む)71電源単4電池×1本 (付属)測定範囲(℃)外部センサー:-50~70、 内蔵センサー:-5~50コード長さ(m)3精度(℃)±1.0 (0.0~40.0)、±2.0 (その他)センサー寸法(mm)【外部】感温部:5.5×11 (樹脂部:Φ7.9)分解能(℃)0.1耐熱温度(℃)コード:50使用温湿度範囲-5~50℃、80%RH以下 (結露なきこと)表示機能現在温度、最高温度、最低温度の同時表示表示サンプリング(秒)10サイズ(mm)67 (W)×22 (D)×65 (H)電池寿命(年)約2 (アルカリ乾電池、常温使用時)
M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-136形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-135形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1個
8日以内出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)