100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
12,800 税込14,080
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-2 質量(g)約30 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)11
1個
885 税込974
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-22 質量(g)約56 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)51 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
945 税込1,040
当日出荷


付属品バケツトレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×4、Sカン×6 材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装 寸法(mm)外寸:600(W)×400(D)×1790(H)、内寸:536(W)×355(D)×1520(H) 質量(kg)22.3 グレー アズワン品番64-7967-82
1個
54,200 税込59,620
当日出荷


形状ストレート 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様仙骨周囲:85~105cm 材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズL ベルト幅(mm)200 適合部位腰用
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

容量(L)40 フタの種類プッシュ蓋 レッド(もえるゴミ) 仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16 付属品分別表示シール エスコ品番EA995CC-26 質量(kg)2.3 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128035
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。
サイズA4タテ 穴数30穴/4穴/2穴 穴の有無あり
1パック(10枚)
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
仕様NLGI-3 エスコ品番EA991CC-2 容量(mL)500 ノズル長(mm)150 筒長(mm)290 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

容量(L)40 フタの種類角穴蓋 ブルー(もえないゴミ) 仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16 付属品分別表示シール エスコ品番EA995CC-22 質量(kg)2.1 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128035
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

材質スリップワッシャーの材質:硬質塩化ビニル、パッキンの材質:EPDM 全長(mm)47 アズワン品番64-7858-97
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ホルダー
材質羊革 寸法(mm)65×225(H) ベルト通し幅(mm)58 関連資料その他資料(1.67MB)
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

コシが強く、重たいゴミも手軽に掃けます。
全長(mm)1505 エスコ品番EA928CC-2A 毛丈(mm)155 材質(ハンドル)穂先:シダ100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜 穂先(mm)幅240 繰り返し・詰め替え対応
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g アズワン品番65-5662-80
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

機能キズ防止コーティング、99.9%UVカット、曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CC-2 寸法(mm)【めがね】A:148、B:160、C:77、D:42×69 質量(g)20
1個
670 税込737
翌日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)120 仕様6ポイント 厚さ(mm)10 寸法(mm)8×10 質量(g)70 タイプストレートタイプ
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ホルダー
材質羊革 寸法(mm)105×240(H) ベルト通し幅(mm)58 関連資料その他資料(1.67MB)
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

内径(Φmm)20 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)40 幅(mm)12 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-29
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組) アズワン品番68-1820-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に 仕様シャープナーのみ 材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS 粒度#1200 全長(mm)155 質量(g)18 砥石サイズ(mm)50×13
1個(1個)
1,330 税込1,463
翌日出荷

高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ホルダー
材質羊革 寸法(mm)62×225(H) ベルト通し幅(mm)58 関連資料その他資料(1.67MB)
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CC-20 オレンジ 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐摩耗/柔軟性
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

仕様●サイズ:50×50mm●材質:アルミステッカー●表示内容:高温注意●使用温度範囲:約-30~100℃ アズワン品番65-2305-18
1枚
150 税込165
当日出荷


高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ホルダー
材質羊革 寸法(mm)65×215(H) ベルト通し幅(mm)63 関連資料その他資料(1.67MB)
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ホルダー
材質羊革 寸法(mm)70×205(H) ベルト通し幅(mm)50 関連資料その他資料(1.67MB)
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-23 質量(g)約91 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)56 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷