広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-4
全長(mm)25.7
質量(g)約32
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5
適合ねじサイズ(止ねじ)M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
エスコ品番EA573CD-4
先端形状ボールポイント
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
直径(Φmm)178
材質ステンレス(18-8)
仕様フィルターなし
構造空気抜き構造
先端ノズル径(Φmm)22
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30
内径(Φmm)10
幅(mm)10
エスコ品番EA966CD-4
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)9
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×12
サイズ(mm)10×30×10
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
対辺寸法(mm)12×14
エスコ品番EA616CD-4
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)177×60×113(H)
取付穴径(Φmm)10
アズワン品番64-7977-08
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA469CD-4A
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
対辺寸法(mm)13×15
エスコ品番EA616CD-4A
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
材質ABS樹脂、PS樹脂
寸法(mm)Φ88×79(H)
質量(g)127
電源単3電池×2本(別売)
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-46
全長(mm)27.5
質量(g)約65
六角対辺(mm)28
ねじ有効長(mm)10×11
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
仕様カメラサイズ:178×79×190mmブラケットサイズ:Φ79×105(L)mm自動首振り角度:左右各約22.5°
材質ABS樹脂
質量(g)256
電源単3電池×2本(別売)
動作時間1回当たり約30秒で首振り回数は約3回(ON-OFFのスイッチ付)
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
口径の小さい瓶等にご使用ください。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(18-8) (SUS304)
材質ABS樹脂
寸法(mm)116(W)×120(H)×8.8(T)
列数2列
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CD-40
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.41/0.43
起動トルク(N・m)0.24
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.31/0.26
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
エスコ品番EA109CD-45
寸法A(mm)185
材質(ブラシ部)ステンレス
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)
寸法B(mm)120
ブラシ直径(Φmm)45
寸法C(Φmm)8
寸法E(Φmm)13
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
差込角(inch)3/8
サイズT40
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA611CD-40
全長(mm)49
質量(g)48
対辺(mm)6.6
寸法d(mm)18
寸法L2(mm)17
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)116(W)×120(H)×8.8(T)
列数2列
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)21~44
エスコ品番EA463CD-44
材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CD-471
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CD-401
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)116(W)×120(H)×8.8(T)
列数2列
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CD-402
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
細字
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
金属、ガラスへのマーキングが可能です。
仕様●インク色:4色セット●セット内容:4本●線幅:1~1.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃アルミニウム/500℃鉄/600℃ステンレス/800℃セラミックス/1000℃●用途:熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに適しています
アズワン品番68-1867-10
1セット
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)116(W)×120(H)×8.8(T)
列数2列
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)116(W)×120(H)×8.8(T)
列数2列
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
寸法(mm)44×11×22.7(H)
適合線材(mm)Φ9・Φ16
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ