「cg1」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-13
寸法(mm)127×68
表示ペットボトル
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-14
寸法(mm)127×68
表示ビン・カン
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-11
寸法(mm)127×68
表示もえるゴミ
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-1
寸法(mm)170×170
表示もえるゴミ
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125
ノズル長(mm)150
吐出量(mL/ストローク)0.4
排出圧力(MPa)最大55
筒長(mm)190
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット
エスコ品番EA800CG-14
寸法(mm)【めがね】A:131、B:140、C:50、D:41×78
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
仕様本体のみ
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥14,000
税込¥15,400
当日出荷
仕様滑車:上部:2車、下部:2車
材質ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)2.2k
使用荷重(kg)250
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)3
車径(mm)Φ50
アズワン品番64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM10×1.5
アズワン品番64-7939-03
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-12
寸法(mm)127×68
表示もえないゴミ
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
車載用DCアンプ(EA763CG-7A)とスピーカー(EA763CS-1A、-7A、-11)の接続コードです。
スピーカーは2台まで接続可能です。
車載用アンプ1台とギボシ入力端子付車載用スピーカー2台をワンタッチで接続するコードです。
エスコ品番EA763CG-10
材質0.75mm2 2芯 ビニールコード
コード長さ(m)4
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140CG-1
サイズ1/4inch
径(Φmm)8.5(タケノコ)
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CG-90、EA500CG-120
質量(kg)0.76
アーム長さ(mm)100
アズワン品番64-2213-96
入数3本組
1組
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
仕様単一指向性〈車載用〉、コンデンサタイプ
エスコ品番EA763CG-1
寸法(mm)(アンプ)95×50×103、(フレキシブルマイク)Φ13.6×361×5
質量(g)(アンプ)600、(フレキシブルマイク)140
電源DC20~32V、24Vバッテリー(-)アース専用
コード長さ(m)2
定格出力(W)10
消費電流(A)1
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-15
寸法(mm)127×68
表示プラスチック
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット
エスコ品番EA800CG-15
レンズ色アンバー(琥珀)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ストレートユニオン
エスコ品番EA153CG-1
使用圧力(MPa)0~0.8
取付ねじR(PT)1/8”
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.1~0.7
周囲温度(℃)5~60
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
3日以内出荷
材質PET・PETフィルム
エスコ品番EA983CG-16
寸法(mm)127×68
表示一般ゴミ
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
形状異径ソケット
エスコ品番EA471CG-1A
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。
材質亜鉛ダイキャスト
使用温度範囲(℃)‐10~60
接続G1/8"メス
ノズル長(mm)100
最大使用圧力(MPa)40
危険物の類別非危険物
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
仕様マイクロスイッチ
エスコ品番EA153CG-13
使用圧力(MPa)0~0.3
取付ねじG(PF)3/8”
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.03~0.3
周囲温度(℃)5~60
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-12
全長(mm)32
質量(g)約10
六角対辺(mm)13
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)7
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
文字内容頭上注意
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
適合ネジ径:Φ4mm相当。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)129×78×182(H)
1個
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
15mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質鉄
全長(mm)91
質量(g)170
危険物の類別非危険物
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)170×57×4(H)
取付穴径(Φmm)33
アズワン品番64-7977-14
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-41
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
文字内容保護具着用
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
文字内容足もと注意
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
文字内容無地
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(inch)1-3/8
エスコ品番EA618CG-17
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(inch)1-1/4
エスコ品番EA618CG-16
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ