カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 塚本無線(50)
  • イスカル(31)
  • CONTEC(コンテック)(24)
  • Measurement Computing co.(24)
  • 警子ちゃん(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • ホンダ(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • SMC(15)
  • NSK(ナカニシ)(14)
  • Texas Instruments(14)
  • カナレ電気(13)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • RIGOL(リゴル)(9)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(9)
  • オザック精工(8)
  • Finn(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch16」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用) エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)エスコ
36,300税込39,930
1個
当日出荷
用途トラック・バス仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)質量(g)805接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500アズワン品番64-7817-99ホース接続口(一次側)カプラソケット
1/2"DR/16mm ソケット エスコ1/2"DR/16mm ソケットエスコ
785税込864
1個
当日出荷
全長(mm)37対辺(mm)16外径(Φmm)22.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-03
ワイピングクロス EA929CHシリーズ エスコワイピングクロス EA929CHシリーズエスコ
18,600税込20,460
1袋(200枚)
翌日出荷
嵩高なニット構造で保液性に優れるので、溶剤、汚れ等を多量に保持できます。ポリエステル100%ニット(編み物)タイプ。レギュラー長繊維を使用しているため、コスト競争力に優れる。溶剤との併用を推奨。
仕様クリーンルーム用厚さ(mm)0.7ホワイト区分新品品名トレシーME クリーンルーム用混率(%)ポリエステル100メーカー東レ(TORAY)
オイルポンプ用ガンノズル エスコオイルポンプ用ガンノズルエスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷から翌日出荷
シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途灯油、軽油、アドブルー、水。材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)【ノズル】18×70
350x200x240mm ツールバッグ(グリーン) エスコ350x200x240mm ツールバッグ(グリーン)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。
仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CH-16寸法(mm)350×200×240(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)200
3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり エスコ3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかりエスコ
23,900税込26,290
1個
当日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)電源単1形乾電池6本(別売)使用範囲0.1g~3000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)書換え回数約20回/秒アズワン品番65-2168-88計量皿形状
Φ310/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコΦ310/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-16寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×128線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
チーズ(2個) エスコチーズ(2個)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
材質硬質塩化ビニール形状チーズ
16.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ16.0mm チューブブラシヘッド[ステンレス]エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CH-16寸法d(mm)5.2Φ寸法A(mm)154材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)9.5Φ寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)16.0寸法C(mm)44
16mm ユニバーサルジョイント エスコ16mm ユニバーサルジョイントエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16外径(Φmm)32全長(mm)69許容トルク(N・m)98許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-16
金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)エスコ
9,120税込10,032
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ショルダーバッグ エスコショルダーバッグエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
前に2つのジッパー式ポケット付
材質ポリエステル(600デニール)ブラック容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×63×215
チューブブラシセット エスコチューブブラシセットエスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電) エスコネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)エスコ
91,500税込100,650
1個
4日以内出荷
EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割