インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M5×0.8●下穴ドリル:4.2mm●全長:タップ/70mm ドリル/113mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/38g ドリル/24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9299-27
1本
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130
質量(kg)1.35
アーム長さ(mm)200
アズワン品番64-2214-11
入数2本組
1組
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CJ-2
全長(mm)14
質量(g)約17
六角幅(mm)17
ねじ有効長(mm)10
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-2
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
正面・両サイド・トップにポケットが付属している為、数多くの物を収納できます。
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
材質ポリエステル
エスコ品番EA927CJ-2
質量(kg)2.8
容量(L)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×356×737
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/4"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-45
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA951CJ-2
長さ(mm)64
幅(mm)42
板厚(mm)1.45
ねじ穴数6
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
タイヤの取り付けに最適な形状です。
用途タイヤの取り付け用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)960
質量(kg)1.8
アズワン品番64-7862-39
先幅(mm)32・34
1本
¥13,300
税込¥14,630
8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)丸穴:Φ8.0×16、R:65、H:36.5、d:18、止め穴:Φ2.8
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥9,100
税込¥10,010
翌日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
吊下げリング無し。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CJ-2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77
線径(Φmm)0.35
メッシュ20
目開き0.92mm
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
長さ(mm)76
幅(mm)49
エスコ品番EA951CJ-203
板厚(mm)1.5
ねじ穴数6
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
横入れ、溶着式製本、背見出しポケット付、黒台紙で紙面鮮やか。名刺だけでなくショップカード類やインスタント写真の整理に。
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9299-63
1本
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:管理責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付
アズワン品番65-9335-91
1枚
¥650
税込¥715
翌日出荷
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)160
質量(g)45
先端サイズ(+)#2
先端形状プラス
アズワン品番64-2222-24
両頭機能片頭
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
エスコ品番EA987CJ-2.5
定格荷重(kg)500
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:火元責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付
アズワン品番65-9335-87
1枚
¥650
税込¥715
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:取扱責任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付
アズワン品番65-9335-88
1枚
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)0.33
色スカイブルー/ホワイト
入数(双)1
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径(Φmm)50
全長(mm)180
許容トルク(N・m)390
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-25
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
エスコ品番EA468CJ-23
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
Lowインピーダンス
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)
アズワン品番65-2197-17
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
氏名の変更が楽に。、別売のEA983CJ-20を使用することで金属面に貼り付けることができます。
EA589CJ-21A用替刃
仕様●刃長:108mm●刃幅:18mm●刃厚:0.5mm●材質:ステンレススチール
アズワン品番68-1825-19
1式(5枚)
¥740
税込¥814
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):150×50×1●内容:作業主任者●材質:PET樹脂●差込式●両面テープ付●記名用紙(69×20mm)×2枚付
アズワン品番65-9335-90
1枚
¥650
税込¥715
翌日出荷
6ポイント。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)707
ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H)
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7886-88
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径(Φmm)40
全長(mm)141
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-20
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
積み重ね可能です。
ネームカード差し付(差し込み用のカードはご自身でご用意下さい)
エスコ品番EA661CJ-20
材質高衝撃性プラスチック
色青
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×470×184
特性耐薬品性
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
材質マグネットシート
寸法(mm)150×50
アズワン品番64-7981-33
1枚
¥400
税込¥440
翌日出荷
インナーライナーを使用し、耐水性があります
材質ポリエステル(600デニール)
質量(kg)1.8
色黒
容量(L)240.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1016×457×508
アズワン品番64-2279-48
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ