365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷


1セット(2本)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,320 税込1,452
当日出荷

1個
1,470 税込1,617
欠品中

1個
1,370 税込1,507
当日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)250×400 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-250 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:103×114.5×50(H)mm●引出し:2列3段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン アズワン品番65-2166-17 関連資料RoHS(0.04MB)
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1セット(25組)
19,200 税込21,120
翌日出荷

1個
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
エスコ品番EA661CM-2 材質PS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×167×75 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×148(118)×62 関連資料仕様(0.2MB) RoHS(0.04MB)
1個
395 税込435
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)200×300 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-200 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:103×114.5×24(H)mm●引出し:2列6段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン アズワン品番65-2166-16 関連資料RoHS(0.04MB)
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

引き出し4列6段 EA661CM-24×4 拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引き出し内寸:103×114.5×50(H)mm アズワン品番65-2166-28 関連資料RoHS(0.04MB)
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

材質鉄(電気亜鉛メッキ) 寸法(mm)適合管外径:128、D:45 呼び径125 アズワン品番64-2208-72
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

サイズA4判S型 グリーン 穴数2 タイプタテ型 収納枚数180枚 仕様2穴リングとじ具 エスコ品番EA762CM-23B 寸法(mm)238×35×307
1個
630 税込693
当日出荷


1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ 使用荷重(t)20 アズワン品番65-2315-64
1台
75,100 税込82,610
当日出荷

1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

エスコ品番EA638CM-208 材質鍛造鋼 全長(mm)40 質量(g)70 ねじ径【Uボルト】1/4” 適合ワイヤ径(Φmm)8 内幅(mm)【Uボルト】10 板幅(mm)32 板長さ(mm)45
1個
330 税込363
当日出荷


拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:214×114.5×50(H)mm●サイズ:225×133×169(H)mm●引出し:1列3段●材質:ポリスチレン アズワン品番65-2166-18 関連資料RoHS(0.04MB)
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

電磁マグネットホルダー(EA984CM-7、-37)と組み合わせてご使用ください
仕様●サイズ(mm):Φ100×12●適合ユニットサイズ:Φ100mm●ねじ径:M10●材質:スチール●重量(g):740 アズワン品番65-2311-12
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷


全長(mm)160 質量(g)38 先端サイズT25 適合ねじM5 先端形状トルクス アズワン品番64-2222-39 両頭機能片頭
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸) グリーン購入法適合
1本
25,000 税込27,500
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:48×114.5×24(H)mm●引出し:4列6段●材質:ポリスチレン●サイズ:225×133×169(H)mm アズワン品番65-2166-14 関連資料RoHS(0.04MB)
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

1セット(10本)
5,740 税込6,314
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:48×114.5×50(H)mm●引出し:4列3段●材質:ポリスチレン●サイズ:225×133×169(H)mm アズワン品番65-2166-15 関連資料RoHS(0.04MB)
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

サイズA4判S型 ブルー 穴数2 タイプタテ型 収納枚数180枚 仕様2穴リングとじ具 エスコ品番EA762CM-22B 寸法(mm)238×35×307
1個
630 税込693
翌日出荷

サイズA4判S型 レッド 穴数2 タイプタテ型 収納枚数180枚 仕様2穴リングとじ具 エスコ品番EA762CM-21B 寸法(mm)238×35×307
1個
630 税込693
翌日出荷


1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

エスコ品番EA638CM-210 材質鍛造鋼 全長(mm)50 質量(g)120 ねじ径【Uボルト】5/16” 適合ワイヤ径(Φmm)10 内幅(mm)【Uボルト】12 板幅(mm)32 板長さ(mm)48
1個
415 税込457
翌日出荷