カテゴリ
- 手袋(57)
- 作業工具(9)
- 測定用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(43)
- SMC(4,395)
- グリーンクロス(281)
- パール金属(244)
- ストア・エキスプレス(235)
- MAGIQ(東京堂)(227)
- フェリック(203)
- 横浜ディスプレイミュージアム(200)
- シグマ光機(154)
- KAZEN(129)
- ビー・ブラウンエースクラップ(125)
- 和平フレイズ(124)
- cotta(123)
- アズワン(122)
- アイリスオーヤマ(116)
- 山崎実業(109)
- TKG(103)
- EBM(江部松商事)(103)
- 東京堂(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
「cm20」の検索結果

200x300mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個欠品中製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-200材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)200×300
8mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA638CM-208材質鍛造鋼全長(mm)40質量(g)70ねじ径【Uボルト】1/4”適合ワイヤ径(Φmm)8内幅(mm)【Uボルト】10板幅(mm)32板長さ(mm)45
20ton 油圧ジャッキ(エアー式/低床型)
エスコ¥75,100税込¥82,6101台当日出荷低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ使用荷重(t)20
6mm ニードルバルブ(ステンレス製)
エスコ¥44,300税込¥48,7301個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)6使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ビットソケットセット (INHEX)
エスコ¥5,680税込¥6,2481セット(1セット)翌日出荷全長(mm)100差込角(mm)12.7対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17入組点数9差込角(inch)1/2
20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-23B直径(Φmm)204材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)650深さ(mm)44外寸(mm)214材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
オーブントースター
エスコ¥10,600税込¥11,6601台翌日出荷はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。質量(kg)4.3消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110電源コード1.0mトレー内寸(mm)227(W)×200(D)サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H)タイマー30分
測量用伸縮ポール
エスコ¥12,700税込¥13,9701本4日以内出荷20cm間隔での赤白表示。コンパクト収納なので携帯に便利。ゴムロック式。高度な絶縁体。質量(g)590全長(m)3最小径(Φmm)継管:Φ17最大径(Φmm)継管:32収納寸法(m)0.74材質(ポール)グラスファイバー材質(ジョイント)ゴム継本数(本)6
目盛付測量テープ(手切りタイプ)
エスコ¥5,230税込¥5,7531巻(1巻)翌日出荷貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。用途出来形測定、寸法測定など材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)70厚さ(mm)約0.150全長(m)25目盛赤黄20cm間隔
結束マジックバンド
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷樹脂アジャスター付(1個)。繰り返しに強い。幅:20mm。マジック部分は先端から10cm。材質ポリエステル長さ(mm)750厚さ(mm)フック部:1.9、ループ部:2.5色青使用範囲(mm)650最大結束径(Φmm)207
61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。エスコ品番EA355AC-11種別エプロン材質綿デニム寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本
2.0x50m 耐候防草シート
エスコ¥30,800税込¥33,8801巻翌日出荷約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5色表/ODグリーン、裏/黒長さ(m)50使用目的耐候防草幅(m)2耐候年数(年)約3
防草シート
エスコ¥39,600税込¥43,5601巻(1巻)翌日出荷設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。果樹園の防草兼反射シート代用。材質ポリオレフィン系厚さ(mm)約0.5~0.6色白寸法(m)2×50遮光率(%)99
防草シート
エスコ¥19,800税込¥21,7801巻(1巻)翌日出荷設置初期は水をはじくような特性を示しますが、ご利用につれ本来の透水性を発揮します。可視光反射率がシルバー色の約4倍(56.8%)。遮光率99%でしっかり防草。20cm間隔でラインが入っているので、植物の配列にも便利。反射光の有効利用による光合成促進。果樹園の防草兼反射シート代用。高設イチゴ栽培の通路、植物工場などの全面敷き、トマト等の果菜類の着色促進に。材質ポリオレフィン系厚さ(mm)約0.5~0.6色白寸法(m)2×25遮光率(%)99
両面粘着シート(熱伝導性)
エスコ¥1,140税込¥1,2541枚翌日出荷両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
電気工事士技能試験セット
エスコ¥19,300税込¥21,2301セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650032-170413-02.jpg)
[すべり止め付]手袋(10双)
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷1本編。 10ゲージ手袋で手の肌にやさしくソフト感抜群で使い易い。用途運送業・土木建築・農業園芸・一般作業等にエスコ品番EA354A-74色白、滑り止め:青入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)1中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649332-170413-02.jpg)
[すべり止め付]手袋(10双)
エスコ¥955税込¥1,0511袋(10双)翌日出荷2本編。 手首部分はゴム絞り。用途運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用エスコ品番EA354A-35色白、滑り止め:水色機能滑り止め付中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20![[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661537-170413-02.jpg)
[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
エスコ¥3,640税込¥4,0041パック(10双)当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-37質量(g)35機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
400ml 道路線引スプレー(白/6本)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B色白主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性![[M] 手袋(合成革/カモフラージュ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506463-210427-04.jpg)
[M] 手袋(合成革/カモフラージュ)
エスコ¥2,530税込¥2,7831双当日出荷指先滑り止め付材質合皮、ポリエステルメッシュ厚さ(mm)1.4色カモフラージュサイズM全長(cm)22中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20袖口仕様マジックテープ止
線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ
エスコ¥1,780税込¥1,9581本当日出荷から翌々日出荷抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
2.0x25m 耐候防草シート
エスコ¥15,600税込¥17,1601巻当日出荷仕様約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5サイズ2×25m







![T20x140mm [Torx]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540824-210428-02.jpg)
























![[LL] 軍手(12双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508326-210427-02.jpg)

![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650032-170413-02.jpg)
![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649332-170413-02.jpg)
![[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661537-170413-02.jpg)

![[M] 手袋(合成革/カモフラージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506463-210427-04.jpg)