カテゴリ
- 手袋(17)
- 作業工具(5)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- MAGIQ(東京堂)(227)
- パール金属(208)
- フェリック(203)
- 和平フレイズ(115)
- 山崎実業(109)
- TKG(103)
- EBM(江部松商事)(98)
- TRUSCO(95)
- ナガイレーベン(95)
- 東京堂(95)
- SHOWA(ショーワグローブ)(82)
- 三菱電機(77)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- AIS (エイ・アイ・エス)(75)
- YAMAZEN(山善)(74)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- 変換名人(66)
- FUKUTOKU(福徳産業)(64)
- 扶桑精機(61)
- ブランドをもっと見る
「cm20」の検索結果

200x300mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個欠品中製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-200材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)200×300
8mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA638CM-208材質鍛造鋼全長(mm)40質量(g)70ねじ径【Uボルト】1/4”適合ワイヤ径(Φmm)8内幅(mm)【Uボルト】10板幅(mm)32板長さ(mm)45
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-23B直径(Φmm)204材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)650深さ(mm)44外寸(mm)214材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
オーブントースター
エスコ¥10,600税込¥11,6601台翌日出荷はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。質量(kg)4.3消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110電源コード1.0mトレー内寸(mm)227(W)×200(D)サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H)タイマー30分
61x 83cm エプロン(作業用・ポケット付)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷ひもは背中でクロス脇のD管を通して後で結ぶ式。 巾の広い作業用エプロン。ポケット2個付。エスコ品番EA355AC-11種別エプロン材質綿デニム寸法(cm)(本体)61×83、(ポケット)20×15.5×2個、(紐サイズ)2.5×120×2本![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650032-170413-02.jpg)
[すべり止め付]手袋(10双)
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷1本編。 10ゲージ手袋で手の肌にやさしくソフト感抜群で使い易い。用途運送業・土木建築・農業園芸・一般作業等にエスコ品番EA354A-74色白、滑り止め:青入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)1中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649332-170413-02.jpg)
[すべり止め付]手袋(10双)
エスコ¥955税込¥1,0511袋(10双)翌日出荷2本編。 手首部分はゴム絞り。用途運送業、漁業、日曜大工、農業、一般作業用エスコ品番EA354A-35色白、滑り止め:水色機能滑り止め付中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20![[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661537-170413-02.jpg)
[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
エスコ¥3,640税込¥4,0041パック(10双)当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-37質量(g)35機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
400ml 道路線引スプレー(白/6本)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B色白主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能![[すべり止め付]極薄手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50652762-230228-02.jpg)
[すべり止め付]極薄手袋
エスコ¥215税込¥2371個翌日出荷組み立て作業や細かな作業に最適です。 背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。 ズレず、滑りにくく、手にピッタリ。 指の曲げ伸ばしが楽に行える。用途ドライブ、軽作業、カーデニングに厚さ(mm)0.6
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー![[S] 軍手(滑り止め付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649944-170413-02.jpg)
[S] 軍手(滑り止め付)
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。エスコ品番EA354A-71色白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)3中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17.5![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)
[イザナス]滑り止め付手袋
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。 EN388:2003規格 耐切創レベル3。 高い滑り止め効果。厚さ(mm)1.4機能耐切創![[S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661512-170413-02.jpg)
[S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
エスコ¥3,640税込¥4,0041袋(10双)翌日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-36質量(g)30機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
革手袋(豚革)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷から3日以内出荷作業性に優れ、摩耗に強く軽量です。 甲部はカラーメッシュで通気性が抜群です。 袖口はパイルゴム、マジックテープ止式でフィット感に優れています。用途電工・機械・荷役・運送・園芸・レジャー等に厚さ(mm)0.6
金型用洗浄剤
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌々日出荷有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。 金型の洗浄のために開発した製品です。 金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。 金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。 強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 逆さまにしてスプレーできます(どの角度でもできるわけではありません)。 〈2種類のスプレー方式〉広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 〈PRTR|非該当〉環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。 〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。 〈使用方法〉1.使用前に缶をよく振ってください。2.噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーしてください。3.スプレー後は、必要に応じてウエス等で汚れを拭き取り、その後防錆処理をしてください。用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄・金型の防錆剤や油汚れの除去・機械設備及び部品の油汚れ落としに成分脂肪族系炭化水素、アルコール類、LPGエスコ品番EA920TC-6色透明容量(mL)840タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性![[M/女性用] 手袋・メカニック(合成革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642217-170413-02.jpg)
[M/女性用] 手袋・メカニック(合成革)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷女性用作業手袋。洗濯可能。マジックテープ止。エスコ品番EA353BT-91サイズM全長(cm)20材質(手袋)手の平:合成皮革、手の甲:スパデックス性別女性用![[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50660977-170413-02.jpg)
[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業エスコ品番EA354GC-8材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティング厚さ(mm)0.6サイズL質量(g)18全長(cm)約20中指長(cm)約7.7手のひらまわり(cm)約18.5色(手首部)ブラック
200mm/3.0L 両手鍋(ステンレス製)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-28B直径(Φmm)202材質(本体)18-10ステンレススチール質量(g)1410サイズ(cm)20容量(L)3深さ(mm)102外寸(mm)215材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
ニトリルゴムコーティング手袋
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷滑止加工。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業などに厚さ(mm)0.7入数(双)1機能耐摩耗性ゲージ数13
静電気除去グローブ
エスコ¥1,900税込¥2,0901双欠品中静電気トラブルによる生産性の低下、品質劣化の防止に、この一枚!「デンキトール(R)」は極細繊維の表面に誘電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。優れた除電性能で、塗装不良やふらすちっく製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決除電することによって、ほこりの再付着も防げます。手にはめて使えるミトンタイプです。静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。用途木工・プラスチックなどの塗装前の静電気除去に ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに 家具、家電、漆器、ガラス器などに材質ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー幅(mm)158厚さ(mm)10全長(mm)200サイズフリー入数(双)1
380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。エスコ品番EA353AP-21材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材質量(g)170タイプ肩の後で紐を結び寸法(cm)(肩口周り)20全長(cm)38特性耐炎手首周り(cm)16
軍 手(12双)
エスコ¥1,200税込¥1,3201ダース(12双)翌日出荷あらゆる作業に気軽に使えるホピュラーな手袋。 汚れが手に浸透しにくい。 袖口ゴム編、ゴム入り。エスコ品番EA354A-62色ホワイト糸本数(本)2中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20質量(g/ダース)650![[すべり止め付]厚手ケブラー手袋(耐切創) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50658965-170413-02.jpg)
[すべり止め付]厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷手の平側全面に滑り止め付。 安全用編手袋。 安全・強力・耐熱。 EN388:2003規格 耐切創レベル4。エスコ品番EA354ED-13厚さ(mm)2質量(g)80機能耐切創、耐熱中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20.0
溶接用革手袋(牛床革)
エスコ(1件のレビュー)¥4,370税込¥4,8071個翌日出荷耐炎性ケブラー糸縫製。 内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。 親指内側と手の平の一部に補強付。 指部分マチ付。厚さ(mm)3.1耐熱温度(℃)約350
防振吊金具
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷直接、吊バンドを取付けできます。用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
防振吊金具
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
IH調理器
エスコ¥8,220税込¥9,0421台翌日出荷加熱調理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず、一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけで外れるマグネットコード。材質ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの質量(kg)1.7サイズ240(W)×286(D)×54(H)mm消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~20 揚物調理:直径18火力調節加熱調理:5段階(火力) 80W相当~1000W 揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃安全機能なべなし検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物なべのそり検知機能 切り忘れ防止機能


















![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50650032-170413-02.jpg)
![[すべり止め付]手袋(10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649332-170413-02.jpg)
![[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661537-170413-02.jpg)


![[すべり止め付]極薄手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50652762-230228-02.jpg)

![[S] 軍手(滑り止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649944-170413-02.jpg)
![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)
![[S] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661512-170413-02.jpg)


![[M/女性用] 手袋・メカニック(合成革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642217-170413-02.jpg)
![[S] 手袋(豚革・迷彩色) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50647643-180216-02.jpg)
![[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50660977-170413-02.jpg)





![[すべり止め付]厚手ケブラー手袋(耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50658965-170413-02.jpg)