「cn425」の検索結果
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)6
材質SUS316
寸法A(mm)28.9
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)5
取付ねじ1/4inchPT
寸法G(mm)14
寸法K(mm)57.8
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-103
材質SUS316
形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)10
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-63
材質SUS316
形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ユニオン
寸法A(mm)29.8
寸法D(mm)16.8
寸法E(mm)6
チューブ外径(Φmm)8
寸法G(mm)15.87
寸法K(mm)59.6
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-61
材質SUS316
形状ユニオン
寸法H(mm)20.5
寸法A(mm)27.9
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)5
寸法B(mm)11
寸法C(mm)21
チューブ外径(Φmm)6
寸法J(mm)41
寸法G(mm)14
寸法K(mm)55.8
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-83
材質SUS316
形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ユニオン
寸法A(mm)30.8
チューブ外径(Φmm)10
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG(PF)3/8"
アズワン品番64-7848-05
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG(PF)1/2"
アズワン品番64-7848-06
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷