30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械類に取り付け、便利な小物入れとしてお使い頂けます。 マグネットと併用し、吸着力をさらに強める吸盤付。
エスコ品番EA661CP-4 材質ポリプロピレン 寸法(mm)296×117×116 耐荷重(kg)3
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本 材質軟質ビニール 寸法(mm)600×250×0.3 取付方式マグネット・吊り下げ
1枚
2,000 税込2,200
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面のポケットには丸鋸替刃がちょうど3枚収まります。(バッグ内側へも付替えが可能)
エスコ品番EA925CP-4 寸法(mm)400×400×300(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)400
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

質量(g)1.64 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5~80 アズワン品番64-7955-48
1枚(100枚)
670 税込737
当日出荷

材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:19.81、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:21.77、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:25.50 使用温度(℃)-20~150 使用流体水・油・ガス・化学薬品 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)SUS630 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(パッキン)PTFE+PFA アズワン品番64-7857-99 チューブ外径(inch)1/2” バルブ種類ニードルバルブ
1個
55,700 税込61,270
翌日出荷

質量(g)0.93 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5~80 アズワン品番64-7955-46
1枚(100枚)
535 税込589
当日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 エスコ品番EA573CP-4 先端形状ボールポイント
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

質量(g)2.97 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5~80 アズワン品番64-7955-50
1枚(100枚)
1,030 税込1,133
翌日出荷

穴あけ・フライス加工に。 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●最大開口:200mm●締付能力:657kgf●のど深さ:123~140mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:3.0kg●取付穴径:Φ16.5mm アズワン品番65-2159-45
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

質量(g)1.2 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5~80 アズワン品番64-7955-47
1枚(100枚)
585 税込644
当日出荷

質量(g)0.7 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5~80 アズワン品番64-7955-45
1枚(100枚)
490 税込539
当日出荷

質量(g)7.32 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5~80 アズワン品番64-7955-53
1枚(100枚)
2,280 税込2,508
翌日出荷


ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×188×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-96
1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
19,200 税込21,120
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-95
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

質量(g)5.49 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5~80 アズワン品番64-7955-52
1枚(100枚)
1,760 税込1,936
当日出荷

1個
3,360 税込3,696
当日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
780 税込858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):4.8●全長(mm):119●有効長(mm):59●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-63
1本
1,100 税込1,210
翌々日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):4.1●全長(mm):113●有効長(mm):54●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-56
1本
1,020 税込1,122
翌々日出荷

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
730 税込803
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(g)3.92 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5~80 アズワン品番64-7955-51
1枚(100枚)
特価
999 税込1,099
当日出荷

質量(g)2.15 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5~80 アズワン品番64-7955-49
1枚(100枚)
800 税込880
当日出荷

。インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
1本
730 税込803
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):116×196×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S) アズワン品番65-9313-97
1個
1,550 税込1,705
3日以内出荷

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:オイル●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●使用可能粘度(cP):1000●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単 アズワン品番65-9340-91
1個
58,300 税込64,130
8日以内出荷