2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
種類長蝶番
穴径(Φmm)3
使用ビス径(mm)2.7
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
全長(m)3
幅(mm)50
エスコ品番EA981CR-3
材質ポリプロピレン(PP)
揚量(t)1
1個
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23
質量(kg)0.3
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-88
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
手で押すだけで、しっかり圧縮。繰り返し使用できます。ダウン80%以上のダウンジャケットも圧縮OK!スライダー付きで密封もラクラク。圧縮操作は簡単。手で丸めて空気をぬくだけ。旅行先、出張先でもスーツケース収納大活躍!空気の逆流を防ぐ弁付きでしっかり保存。密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防ぎます。
材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン
エスコ品番EA638CR-3
材質スチール
寸法L(mm)22
使用荷重(kg)90
寸法D(mm)6
表面処理ユニクロメッキ
寸法B(mm)12
仕上ユニクロ
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ
アズワン品番65-2305-10
1枚
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
非粘着
片面印刷
仕様●サイズ(mm):300×300×0.6●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:鉄板●内容:毒
アズワン品番65-2305-69
1枚
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
エスコ品番EA991CR-36
質量(kg)3.2
適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34
ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付)
ホース口径(Φmm)【吸入】20
危険物の類別非危険物
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
エスコ品番EA991CR-31
寸法(mm)320×188×268
質量(kg)10
出力(W)200
電圧(V)AC100
適合粘度(mm2/s)1000以下
吸入/吐出口径(mm)25/20
定格使用時間(分)25
危険物の類別非危険物
1個
¥194,000
税込¥213,400
翌日出荷
大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番EA991CR-30
質量(kg)5.4
出力(W)100
口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”)
最大吐出量(L/min)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187
適合粘度(mm2/s)1000まで
定格使用時間(分)20
危険物の類別非危険物
1個
¥119,000
税込¥130,900
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付
アズワン品番65-9340-94
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
EA991CR-7用替えホース。
材質ナイロン
危険物の類別非危険物
材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
質量(g)205
収納の目安ダブル掛け布団4つ折り1枚
寸法(幅W×奥行D)(cm)チャック幅×奥行き:90×130(ダブル布団用)
1パック(1枚)
¥840
税込¥924
翌日出荷
用途押入れケース用ハーフサイズ
仕様保存期間の目安:約6か月(約6か月過ぎても圧縮状態に異常がなければそのまま保存できますが、回復率は多少悪くなります。)
材質【フィルム】ポリエチレン・ナイロン【チャック】ポリエチレン【バルブ】ポリエチレン・ポリプロピレン【弁】エラストマー【スライダー】ポリプロピレン
寸法(cm)約60(W)X80(D)+32(マチ)
アズワン品番64-7955-60
全質量(g)275
1パック(2個)
¥840
税込¥924
翌日出荷
エスコ品番EA991CR-35A
適合本体EA991CR-31、-32
ホース長さ(m)各2
ホース口径(Φmm)【吸入】25、【吸出】20
危険物の類別非危険物
1個
¥52,900
税込¥58,190
翌日出荷
EA991CR-7用替えホース。
材質シリコン
寸法(mm×m)4×1.5
危険物の類別非危険物
1本
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)
エスコ品番EA991CR-35B
適合本体EA991CR-30用
長さ(m)【吸入】2
口径(Φmm)20
危険物の類別非危険物
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
材質本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エラストマー スライダー:ポリプロピレン
エスコ品番EA997XG-132
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-131
1個
¥680
税込¥748
欠品中
エスコ品番EA997XG-134
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-133
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-42C
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-41C
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
取り外し可能なクリップ付
アズワン品番64-2259-95
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー
アズワン品番65-9276-95
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに
小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
導通、ダイオードチェック機能
オートパワーオフ機能
交換可能な着脱式テストリード付
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載
片手に収まるハンディサイズ。
本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF
アズワン品番65-2167-11
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
仕様テストリード長:約450mm(19mm・金メッキ)
付属品手帳型ケース
寸法(mm)56(W)×11(D)×112(H)
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント
電池寿命(時間)約100
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事)
動作原理二重積分方式
保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事)
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
仕様●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能
エスコ品番EA940LG-21
電源電圧AC100~240V DC100~125V
動作方式限時動作
型番H3CR-F8
出力方式リレー2c
メーカーオムロン(omron)
設定時間0.05s~30h
ピンタイプ8ピン
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
付属品ソフトケース
寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H)
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
コード長さ(mm)約700
電池寿命(時間)約60
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事)
動作原理二重積分方式
交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt)
保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事)
静電容量50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt)
直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ