31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA589CS-30 材質本体:プラスチック、刃:スチール 寸法(mm)115×60×12 質量(g)48 刃長(mm)43 刃幅(mm)22(切断面は10) 刃厚(mm)0.2 切断深さ(mm)2~10
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷


1個
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様タテ型、防雨型 エスコ品番EA940CS-309 材質ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g)560 有効深さ(mm)63~76 サイズ(mm)256×158×103 バンド通し穴10mm(裏面) 取付スペースELB:3P・30AF×1 適合ノック径(Φmm)下部:27×2・21×1、背面:19×4
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷




。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
1本
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付 エスコ品番EA940CS-301 材質ABS樹脂 ベージュ 質量(g)660 有効深さ(mm)90 サイズ(mm)256×160×130 バンド通し穴27mm(側面) 取付スペースELB:3P・30A×1 適合ノック径(Φmm)下部:27×2・20×1、背面:19×4
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷



仕様タテ型、防雨型 エスコ品番EA940CS-308 材質ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g)290 有効深さ(mm)55~65 サイズ(mm)193×117×90 バンド通し穴10mm(裏面) 取付スペースELB:2P・30AF×1 適合ノック径(Φmm)下部:21×2、背面:14×4
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷










エスコ品番EA940CS-301D 材質(本体)ABS樹脂 バンド幅(mm)10 適合パイプ径(Φmm)60~160 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:49(5) 材質(バンド)SUS304
1個
670 税込737
翌日出荷


EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。 プラスチックケース入り。
エスコ品番EA589CW-31 適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ 質量(g)約27(ケース含む) 刃長(mm)43 刃幅(mm)23 ケース寸法(mm)50×25×9 刃厚(mm)0.4 材質(刃)スチール
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

録画用(繰り返し録画可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。インクジェットプリンター対応。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスク BD-RE (1~2倍速記録対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(10枚)ほか
2,570 税込2,827
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(10枚)
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A) 寸法(mm)50×28×20(接線部除く) 質量(g)50 グリーン購入法適合
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7 アズワン品番65-3894-34
1台
72,000 税込79,200
翌日出荷

録画用(書き換え不可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。書き楽(ラク)インデックス付き。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1~4倍速対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(20枚)
4,120 税込4,532
8日以内出荷