同サイズの積み重ねができます。
同サイズの連結ができます。(EA661CS-5とも連結できます。)
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
仕様連結用アタッチメント付(縦用)
エスコ品番EA661CS-14
材質ポリプロピレン
質量(g)751
容量(L)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
同サイズの積み重ねができます。
同サイズの連結ができます。(EA661CS-5とも連結できます。)
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
仕様連結用アタッチメント付(縦用×4個)
エスコ品番EA661CS-4
材質ポリプロピレン
質量(g)751
容量(L)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170
1個
¥1,500
税込¥1,650
8日以内出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
質量(g)751
容量(L)10
耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
1組(3個)
¥4,210
税込¥4,631
翌々日出荷
EA957FL-1~4、11~14用。EA661CS-1~-5、-11~-15、-102、-103、-106をカートに取り付けるためのバーです。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック
材質スチール
質量(g)435
サイズ(mm)630(W)×76(D)×20(H)
1台
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
エスコ品番EA720CS-5N
表面処理高耐久ナイロンコーティング
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
質量(g)911
容量(L)16
耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
1組(2個)
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
1個
¥5,210
税込¥5,731
当日出荷
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
質量(g)2995
最大開き(mm)90
口幅(mm)27・36
アズワン品番64-2214-17
1個
¥84,800
税込¥93,280
3日以内出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-81
対辺(inch)9/32
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
無線機の外部スピーカーや工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに最適です。防滴型。
寸法(mm)152×178
質量(kg)1.2
取付金具U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)105(1W/1m)
再生周波数(Hz)400Hz~7kHz
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)定格8Ω
IP等級65
1台(1台)
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
左用
Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2296-97
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
右用
Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2296-98
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)
アズワン品番65-2297-41
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51g
アズワン品番68-1860-87
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
関連キーワード