エスコ品番EA940CS-10
1個
¥4,410
税込¥4,851
当日出荷
厚さ(mm)2.8
使用温度範囲(℃)-100~150
アズワン品番64-7833-50
1枚
¥560
税込¥616
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-46
対辺(inch)1/2
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-10
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
エスコ品番EA617CS-10
先端形状Hexlobe
アズワン品番64-7887-16
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-102
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-52
対辺(inch)5/16
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-50
対辺(inch)1/4
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-108
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-105
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-104
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-103
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-101
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-55
対辺(inch)7/16
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-48
対辺(inch)3/16
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-101
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-107
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
エスコ品番EA687CS-106
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-103
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-53
対辺(inch)11/32
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-49
対辺(inch)7/32
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-47
対辺(inch)5/32
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-102
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。ラベル付き。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-51
対辺(inch)9/32
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-109
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
差込角(mm)12.7
入組点数12
差込角(inch)1/2
全長(mm)43
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-54
対辺(inch)3/8
1個
¥1,330
税込¥1,463
8日以内出荷
録画用(繰り返し録画可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。インクジェットプリンター対応。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり。
色ホワイト
対応メディア録画用ブルーレイディスク BD-RE (1~2倍速記録対応)
録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)
容量(GB)25(1層)
EA957FL-1~4、11~14用。EA661CS-1~-5、-11~-15、-102、-103、-106をカートに取り付けるためのバーです。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック
材質スチール
質量(g)435
サイズ(mm)630(W)×76(D)×20(H)
1台
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV
付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書
寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H)
質量(g)170
インピーダンス(入出力)75Ω(F型)
周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770
アズワン品番64-2283-50
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
色ホワイト
対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応)
録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)
容量(GB)25(1層)
1パック(10枚)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
アズワン品番65-3894-34
1台
¥72,000
税込¥79,200
翌日出荷
録画用(書き換え不可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。書き楽(ラク)インデックス付き。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。
色ホワイト
対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1~4倍速対応)
録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分)
容量(GB)25(1層)
1パック(20枚)
¥4,120
税込¥4,532
8日以内出荷
関連キーワード