カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コガネイ(541)
  • SMC(349)
  • SHIMANO(シマノ)(78)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • SAMTEC(20)
  • CKD(19)
  • New-Era(ニューエラー)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(9)
  • ヴァルス(9)
  • ATEN(8)
  • キャニオン(6)
  • MOXA(5)
  • 岩田製作所(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • 安立計器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-11」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本) エスコスチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本)エスコ
800税込880
1セット(2本)
翌日出荷
1セット2本入。延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルト。
材質ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×300×1.3
マルチストールカート用ハングラック エスコマルチストールカート用ハングラックエスコ
2,030税込2,233
1台
翌日出荷
EA957FL-1~4、11~14用。EA661CS-1~-5、-11~-15、-102、-103、-106をカートに取り付けるためのバーです。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック材質スチール質量(g)435サイズ(mm)630(W)×76(D)×20(H)
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
20,500税込22,550
1組(60個)ほか
翌日出荷
はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。ラベル付き。
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)166材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
AC100V/DC10-30V 中継機 エスコAC100V/DC10-30V 中継機エスコ
72,000税込79,200
1台
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7アズワン品番65-3894-34
スリングプロテクター EA981CSシリーズ エスコスリングプロテクター EA981CSシリーズエスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
積載荷重標識(1スパン/150kg) エスコ積載荷重標識(1スパン/150kg)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:150kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-73
30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ30角用アルミ旗丁番(右用)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2296-98
30角用アルミ旗丁番(左用) エスコ30角用アルミ旗丁番(左用)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2296-97
30角用アルミ丁番 エスコ30角用アルミ丁番エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)アズワン品番65-2297-41
ケーブルメジャー エスコケーブルメジャーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300gアズワン品番65-2167-71
タイヤチェンジングツールセット エスコタイヤチェンジングツールセットエスコ
180,500税込198,550
1セット
当日出荷
トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適アズワン品番64-2215-94
Φ440x160mm 深ざる(パイスケ) エスコΦ440x160mm 深ざる(パイスケ)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質PE寸法(mm)Φ440×160ブルー質量(g)650内容量(L)12.8アズワン品番64-7990-23
19mm 手動ガンノズル(SUSノズル/アドブルー対応) エスコ19mm 手動ガンノズル(SUSノズル/アドブルー対応)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
アドブルー対応
アズワン品番64-7988-94危険物の類別非危険物
A4S型 カラーインデックス(再生紙/5色入) エスコA4S型 カラーインデックス(再生紙/5色入)エスコ
300税込330
1冊
当日出荷
材質再生紙寸法(mm)296×210サイズA4判S型アズワン品番64-7917-89入数10枚(5色×2枚ずつ)繰り返し・詰め替え対応
143mm シートカッター(フックブレード) エスコ143mm シートカッター(フックブレード)エスコ
3,670税込4,037
1個
当日出荷
レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
材質アルミニウム寸法(mm)143×16×36質量(g)72.5刃長(mm)51刃幅(mm)19刃厚(mm)0.63刃先形状フック型切断深さ(mm)10材質(刃)スチールアズワン品番64-7876-94
1/2"DRx7/8"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx7/8"/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
全長(mm)43差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-61対辺(inch)7/8
1/2"DRx3/4"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx3/4"/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
全長(mm)43差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-60対辺(inch)3/4
1/2"DRx5/8"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx5/8"/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
全長(mm)43差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-59対辺(inch)5/8
1/2"DRx9/16"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx9/16"/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
全長(mm)43差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-58対辺(inch)9/16
1/2"DRx1/2"/43mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx1/2"/43mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
全長(mm)43差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-57対辺(inch)1/2
1/2"DRx9/16"/60mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DRx9/16"/60mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
全長(mm)60差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2242-56対辺(inch)9/16
96-116mm コンスタントテンション ホースクランプ エスコ96-116mm コンスタントテンション ホースクランプエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
仕様六角ねじ:8mm材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58使用温度範囲(℃)-40~115バンド幅(mm)14.5トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm)適合径(Φmm)96~116
25mm用 スリングプロテクター エスコ25mm用 スリングプロテクターエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
全長(mm)500幅(mm)25用仕様マジックテープ止めエスコ品番EA981CS-11材質ナイロン厚さ(mm)4
E19 露出スイッチボックス(1個用) エスコE19 露出スイッチボックス(1個用)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-11
4m スピーカーコード エスコ4m スピーカーコードエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
車載用DCアンプ(EA763CG-7A)とスピーカー(EA763CS-1A、-7A、-11)の接続コードです。 スピーカーは2台まで接続可能です。 車載用アンプ1台とギボシ入力端子付車載用スピーカー2台をワンタッチで接続するコードです。
エスコ品番EA763CG-10材質0.75mm2 2芯 ビニールコードコード長さ(m)4
1/2"sqx1・1/4" ソケット エスコ1/2"sqx1・1/4" ソケットエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-115
1/2"sqx1・1/8" ソケット エスコ1/2"sqx1・1/8" ソケットエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-114
1/2"sqx1・1/16" ソケット エスコ1/2"sqx1・1/16" ソケットエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-113
1/2"sqx 1 " ソケット エスコ1/2"sqx 1 " ソケットエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-112
1/2"sqx15/16" ソケット エスコ1/2"sqx15/16" ソケットエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-111
1/2"sqx7/8" ソケット エスコ1/2"sqx7/8" ソケットエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-110
1/2"sqx11mm ソケット エスコ1/2"sqx11mm ソケットエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-11
121x180x84mm パーツトレー(重ね置型/60個) エスコ121x180x84mm パーツトレー(重ね置型/60個)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 連結用アタッチメント付(縦用)。
エスコ品番EA661CS-11材質ポリプロピレン容量(mL)200質量(g)119外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×180×84内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×77
50x 5mm スプリングフック(OD色) エスコ50x 5mm スプリングフック(OD色)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CS-11