35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質再生紙 寸法(mm)296×210 サイズA4判S型 アズワン品番64-7917-89 入数10枚(5色×2枚ずつ) 繰り返し・詰め替え対応
1冊
300 税込330
当日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
14,000 税込15,400
当日出荷

レバーを押込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます
材質アルミニウム 寸法(mm)143×16×36 質量(g)72.5 刃長(mm)51 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.63 刃先形状フック型 切断深さ(mm)10 材質(刃)スチール アズワン品番64-7876-94
1個
3,670 税込4,037
当日出荷

非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:150kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-73
1枚
1,450 税込1,595
当日出荷


1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

1個
390 税込429
翌日出荷

全長(mm)500 幅(mm)25用 仕様マジックテープ止め エスコ品番EA981CS-11 材質ナイロン 厚さ(mm)4
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 連結用アタッチメント付(縦用)。
エスコ品番EA661CS-11 材質ポリプロピレン 容量(mL)200 質量(g)119 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×180×84 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×77
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

スチールバックル。
ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)166 材質(ベルト)ポリエステル 動作温度(℃)-40~100
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷


はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。ラベル付き。
1組(60個)ほか
20,500 税込22,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット2本入。延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルト。
材質ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×300×1.3
1セット(2本)
800 税込880
翌日出荷

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷



使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様六角ねじ:8mm 材質バンド:SUS304、スクリュー:SUS410 厚さ(mm)0.58 使用温度範囲(℃)-40~115 バンド幅(mm)14.5 トルク調整範囲(N・m)8.5~10.2(86~104kg/cm) 適合径(Φmm)96~116
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷


専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番65-2167-71
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

EA957FL-1~4、11~14用。EA661CS-1~-5、-11~-15、-102、-103、-106をカートに取り付けるためのバーです。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック 材質スチール 質量(g)435 サイズ(mm)630(W)×76(D)×20(H)
1台
2,030 税込2,233
翌日出荷

車載用DCアンプ(EA763CG-7A)とスピーカー(EA763CS-1A、-7A、-11)の接続コードです。 スピーカーは2台まで接続可能です。 車載用アンプ1台とギボシ入力端子付車載用スピーカー2台をワンタッチで接続するコードです。
エスコ品番EA763CG-10 材質0.75mm2 2芯 ビニールコード コード長さ(m)4
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセットです
セット内容●チューブレスタイヤデマウントツール(EA519CH-11)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-1)●チューブレストラックタイヤ用レバー(EA519CH-6)●ビードブレーキングウェッジ(EA519CS-4)●タイヤハンマー(EA519CR-11)●ビードクリーム(EA934YN-1)●ビードクリームブラシ(EA934YN-11)●ビードホルダー(EA519CB-14)●ホイールプロテクター(EA519CZ-1)仕様:ロードサービスに最適 アズワン品番64-2215-94
1セット
180,500 税込198,550
当日出荷

●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5) アズワン品番65-2297-41
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2296-98
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2296-97
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7 アズワン品番65-3894-34
1台
72,000 税込79,200
翌日出荷