水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
材質ABS
寸法(mm)420×30×500
色ベージュ
アズワン品番64-2282-76
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)220×25×490
色ベージュ
アズワン品番64-2282-75
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)220×25×420
色ベージュ
アズワン品番64-2282-74
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)220×25×360
色ベージュ
アズワン品番64-2282-73
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)215×15×310
色ベージュ
アズワン品番64-2282-72
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)80×120×15
色ベージュ
アズワン品番64-2282-68
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)180×25×260
色ベージュ
アズワン品番64-2282-71
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)145×15×200
色ベージュ
アズワン品番64-2282-70
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
材質ABS
寸法(mm)120×15×170
色ベージュ
アズワン品番64-2282-69
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)。BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/K
セット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)
寸法(mm)463×753×529(H)
質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)
受信周波数11.70~12.75GHz
アズワン品番64-2283-62
アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)
雑音指数(dB)0.5(標準)
総合利得(dB)【コンバーター】53±5
出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
左用
Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2296-97
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
右用
Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2296-98
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
アズワン品番65-3894-34
1台
¥72,000
税込¥79,200
翌日出荷
関連キーワード