23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
特価
1,670 税込1,837
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
270 税込297
当日出荷



お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-11 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷


全長(mm)100 質量(g)250 対辺(mm)16 軸長(mm)60 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-97
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

全長(mm)100 質量(g)180 対辺(mm)13 軸長(mm)63.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-96
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷


1個
2,290 税込2,519
翌日出荷



1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

1個
2,010 税込2,211
翌日出荷


1個
1,830 税込2,013
欠品中

1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

1個
9,900 税込10,890
翌日出荷



ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7 アズワン品番65-3894-34
1台
72,000 税込79,200
翌日出荷

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。115Vの出力ソケットはA、Cタイププラグに対応。過電流から本体を保護するヒューズ付き。
仕様●型番:CT-15S●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:56×18×56●重量(g):19●材質:基材/セロハン、粘着剤/ゴム系●テープ長:11m●厚さ:0.05mm●内芯径:25mm アズワン品番65-3891-85 繰り返し・詰め替え対応
1箱(1巻)
170 税込187
翌日出荷