60x19x0.63mm カッターナイフ替刃 スチール製/10枚
仕様●型番:199.70●旧EA589CT-11、旧-12用替刃●材質:スチール●刃長:60mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●刃形状:先鋭●入数:10枚入り●プラスチックケース入り●ケースサイズ:65×25×12mm●重量:約40g(ケース込)
アズワン品番67-2993-06
内容量1組(10枚)
カッター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84520207 | EA589CT-23 | 49996923 | EA589CT-21 |
|
60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(10枚) | エスコ | 1個 | ¥1,370 税込¥1,507 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |