105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1 エスコ品番EA589CW-10 幅(mm)グリップ:25 寸法(mm)205×60×10 材質(本体)プラスチック 質量(g)67 刃長(mm)40 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)スチール 適合替刃EA589CW-12
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5 胴径(Φmm)25 アズワン品番65-2314-19 入数1個 ねじサイズG1/8"
1個
635 税込699
欠品中

約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K 入数(個)20
1枚(20枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-12 全長(mm)13.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズM6×1.0
1個
220 税込242
当日出荷

オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13 全長(mm)15 危険物の類別非危険物 ねじサイズM8×1.25
1個
275 税込303
当日出荷

机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90 エスコ品番EA897CW-1 材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール 寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370 質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置抵抗付温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 発熱体コードヒーター タイマー3時間
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

EA589CW-10,CT-15用替刃
エスコ品番EA589CW-12 適合本体EA589CW-10,CT-15 寸法(mm)ケース:46×22×9 質量(g)約15(ケース含む) 刃長(mm)40 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)スチール
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷

ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm アズワン品番65-2229-58
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

エスコ品番EA661CW-1 材質BFK6×K6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×550×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×533×99
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:木、ガラス 砂:ガラス 寸法(mm)Φ45×88 質量(g)33 精度±10秒以内 測定時間1分 アズワン品番64-7923-06
1個
865 税込952
翌日出荷

ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール ホイール:赤
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA981CW-1 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)42 全長(m)1 揚量(t)1.6
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

1枚
特価
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
特価
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
特価
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-43 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.25MB)
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):1/4"×1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):77●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-41 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.24MB)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

EA589CW-10、CT-15用替刃 プラスチックケース入り
エスコ品番EA589CW-13 適合本体EA589CW-10,CT-15 寸法(mm)ケース:46×22×9 質量(g)約15(ケース含む) 刃長(mm)40 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ステンレス
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷



洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に適した構造です。
仕様●サイズ(mm):105×95×65(H)●パンチング穴径:Φ3mm●材質:ステンレス(SUS304)●適合品番:EA115HD-1 アズワン品番65-9341-33
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

EA589CW-10用ロックスクリューレンチ EA589CW-10に取付けると、替刃交換がロックされ、管理者を指定することができます。
エスコ品番EA589CW-11 材質プラスチック 寸法(mm)31×18×11
1個
795 税込875
翌日出荷

1個
640 税込704
翌日出荷

全長(m)1.5 幅(mm)42 エスコ品番EA981CW-1.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) ベルト幅(mm)42 使用荷重(t)1.6 揚量(t)1.6
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有 アズワン品番65-2235-94
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm アズワン品番65-2229-65
1本
6,890 税込7,579
翌日出荷

1個
640 税込704
翌日出荷

1個
640 税込704
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-18 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1枚
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-61 繰り返し・詰め替え対応
1丁
2,170 税込2,387
翌日出荷

ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス! アズワン品番65-9263-62 繰り返し・詰め替え対応
1丁
2,170 税込2,387
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×65 アズワン品番64-2298-53 目開き(mm)10
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

ラバーヘッドがハブキャップの損傷を防ぎます。
軸径(Φmm)11 全長(mm)360 軸長(mm)280 先端厚さ(mm)3 アズワン品番64-2216-03 先幅(mm)24
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷