地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
グリースガンをしっかり掴み、壁面に固定できます。
材質亜鉛メッキ
寸法(mm)70×50×115(H)
適合径(Φmm)約50まで(グリースガン)
アズワン品番64-7988-97
危険物の類別非危険物
取付ねじ径(Φmm)5
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
エスコ品番EA468CX-2
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-2
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)50
色緑
全長(m)2
揚量(t)2
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
寸法(mm)Φ90×115(H)
適合径(Φmm)約58まで(グリースガン)
危険物の類別非危険物
1個
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
折り畳めるのでドアの開閉のジャマになりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
仕様●サイズ(mm):約20×70~205×20(H)●耐荷重:約6kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●重量(g):220●使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー●洗濯物の室内干しに便利!
アズワン品番65-9312-22
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
耐荷重6kg
仕様しっかりした作りで、コートやバッグも掛けられます。
材質スチール(粉体塗装)
サイズ15×155×140(H)mm
フック6ヶ所
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
ドアに引っ掛けるだけで手軽に使えるハンガーフック。先端がシリコンだから滑りにくい。
材質【本体材質】スチール(粉体塗装)、【フック先端部品】シリコン樹脂
寸法(mm)350×100×170
質量(g)125
耐荷重(kg)4
適合扉厚(mm)27~36
入数(個)2
1組(2個)
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様25W用
エスコ品番EA968CX-20
寸法(mm)80
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:3.15、60Hz:2.58
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
長さ(mm)37
幅(mm)96
エスコ品番EA951CX-24
板厚(mm)4.8
ねじ穴数6
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
寸法APF1
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-26
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)38
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
寸法APF3/4
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-25
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)32
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
エスコ品番EA687CX-24
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
線径枠:6×13mmフラットバー、ネット:Φ3(50mmピッチ)枠:6×13mmフラットバー、ネット:Φ3(50mmピッチ)。壁面を活用して効率的な収納が可能です。
用途壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列
材質スチール(粉体塗装仕上げ)
寸法APF1/2
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-24
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)18
寸法B(mm)11
寸法C(mm)26
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
エスコ品番EA687CX-20
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
ソフトグリップ長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。握りやすいグリップと、シャープな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。人間工学から生まれた、握りやすく柔らかいグリップ。手に余計な負担がかかりにくい設計です。
仕様●型番:320DX-M●全長:155mm●刃長:30mm●刃形状:ソリ刃●重量:45g●刃材質:ステンレス鋼●バイパス型
アズワン品番65-5663-50
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌々日出荷
エスコ品番EA981CX-2.5
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)50
色緑
全長(m)2.5
揚量(t)2
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
寸法APF3/8
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-23
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)22
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF1/4
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-22
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
寸法APF1/8
仕様通気穴無し
エスコ品番EA949CX-21
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
色つや消しブラック
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法D(mm)16
寸法B(mm)9
寸法C(mm)19
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
取付ねじ無し
ピンはステンレス製で、緩みを防ぐために片方が溶接されています。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
仕様●全長:51mm●幅:37mm●厚み:4.3mm●穴径:5mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:72.5g
アズワン品番68-1873-02
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
仕様25W用
エスコ品番EA968CX-25
寸法(mm)80
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:3.94、60Hz:3.22
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
エスコ品番EA687CX-22
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
仕様●サイズ(mm):約15×70×90(H)●耐荷重:約2kg(1個あたり)●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●入数:5個●重量(g):47●ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!
アズワン品番65-9312-23
1組(5個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)380×184×125(H)
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)360×220×160(H)
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ!便利な室内ハンガーに早変わり。
浴室物干しに掛けられない!干す場所がないときなど、このハンガーを使ってサッと掛けて物干しハンガーにしたり、着替えやタオルなどを掛けることも可能です。
扉の枠に掛けて2つの調整ネジを固定するだけの簡単取付け。
製品を2個使って室内用物干し竿を掛けることもできます
仕様●サイズ(mm):20×240×42(H)●重量:約160g●材質:本体:スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):2●対応サイズ:枠・かもいの厚み:15~30mm枠・かもいの引っ掛け部分:8mm以上室内物干し竿:直径35mm以下
アズワン品番65-2249-30
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
エスコ品番EA951CX-207
板厚(mm)1.5
縦(mm)40
横(mm)100
ねじ穴数6
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
仕様25W用
エスコ品番EA968CX-200
寸法(mm)80
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
全長(mm)250
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2201-52
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
エスコ品番EA951CX-208
板厚(mm)1.5
縦(mm)55
横(mm)70.5
ねじ穴数4
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
エスコ品番EA951CX-204
板厚(mm)3
縦(mm)60
横(mm)90
ねじ穴数6
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
耐食性・耐久性があります。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50.3
厚さ(mm)1.5
全長(mm)60
穴径(Φmm)3.7
アズワン品番64-2287-38
開き角度(度)最大270
1パック(2個)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)1.5mm
寸法(mm)39×40mm
穴径(mm)4.6mm
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
耐食性・耐久性があります
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)1.5
全長(mm)40
穴径(Φmm)4.6
1パック
¥870
税込¥957
翌日出荷
RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
質量(g)3
適合ねじG3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
関連キーワード