13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

肩ひも用フックにスカートのウエストひもを掛けることができます。
エスコ品番EA928CX-5A 寸法(幅W×高さH)(mm)428×222
1個
580 税込638
当日出荷

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000 エスコ品番EA109CX-5 材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR グリップ径(Φmm)30 ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5 ブラシ直径(Φmm)30 ゴム径(mm)【水切り】20
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

仕様25W用 エスコ品番EA968CX-5 寸法(mm)80 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.87、60Hz:0.72
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-52 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)28 寸法AG1/2
1個
765 税込842
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-54 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)11 寸法E(mm)9.5 寸法B(mm)23 寸法C(mm)42.5 寸法AG1
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

仕様25W用 エスコ品番EA968CX-50 寸法(mm)80 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:7.12、60Hz:5.82
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
質量(g)3 適合ねじG3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
255 税込281
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷