「d 型 ゴム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
粘着付。
材質EPDMゴム
長さ(mm)450
形状D型
厚さ(mm)2.5
色ブラック
外幅(mm)21×14
内幅(mm)14×9
1個(5個)
¥370
税込¥407
3日以内出荷
粘着付。
材質EPDMゴム
長さ(mm)450
形状D型
厚さ(mm)8
色ブラック
外幅(mm)40×26
内幅(mm)26×10
1個(5個)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
仕様試験荷重値:550~8,050mN
寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)
測定範囲0~100
質量(g)185
針形状標準型
最小目盛1
ダイアル直径(Φmm)51
許容誤差±1目盛以内
アズワン品番64-2256-20
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4
材質EPDM
形状D型
特性耐久性、耐候性
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
仕様試験荷重値:550~8,050mN
寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)
測定範囲0~100
質量(g)185
針形状置針型
最小目盛1
ダイアル直径(Φmm)51
許容誤差±1目盛以内
アズワン品番64-2256-22
1個
¥46,900
税込¥51,590
翌日出荷
仕様試験荷重値:550~8,050mN
寸法(mm)56(W)×27(D)×113(H)
測定範囲0~100
質量(g)185
針形状標準型
最小目盛1
ダイアル直径(Φmm)51
許容誤差±1目盛以内
アズワン品番64-2256-21
1個
¥42,900
税込¥47,190
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-35
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)75
寸法D(mm)130
寸法B(mm)25
呼び番号6215-2NSE
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-34
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)70
寸法D(mm)125
寸法B(mm)24
呼び番号6214-2NSE
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-33
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)65
寸法D(mm)120
寸法B(mm)23
呼び番号6213-2NSE
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-52
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)60
寸法D(mm)130
寸法B(mm)31
呼び番号6312-2NSE
1個
¥6,100
税込¥6,710
3日以内出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-51
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)55
寸法D(mm)120
寸法B(mm)29
呼び番号6311-2NSE
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-32
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)60
寸法D(mm)110
寸法B(mm)22
呼び番号6212-2NSE
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-15
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)75
寸法D(mm)115
寸法B(mm)20
呼び番号6015-2NSE
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-13
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)65
寸法D(mm)100
寸法B(mm)18
呼び番号6013-2NSE
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-12
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)60
寸法D(mm)95
寸法B(mm)18
呼び番号6012-2NSE
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-14
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)70
寸法D(mm)110
寸法B(mm)20
呼び番号6014-2NSE
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
仕様接触ゴムシール形
エスコ品番EA966AA-11
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)55
寸法D(mm)90
寸法B(mm)18
呼び番号6011-2NSE
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番EA949HS-195
形状丸形
高さ(mm)15
寸法D(mm)19
接続ねじM6
寸法B(mm)38
接続方式めねじ・プレート
寸法d1(mm)4.8
取付ねじ穴サイズM6
ばね定数(N/mm)31
支持荷重(N)59
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
特性耐オゾン性、難燃性
最大許容荷重(N)78
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
非粘着、はさみこみ式です。
大型の設備や長尺物への施工へ最適です。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材料としてご使用ください。
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-50
質量(g)約1650(外箱含)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×11
1巻長さ(m)30
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
非粘着、はさみこみ式です。
大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。
色ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
エスコ品番EA983FE-50B
質量(g)約1650(外箱含)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×11
1巻長さ(m)30
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
仕様●型番:E-2311●サイズ(W×D×H)mm:収納時/281×60×18●重量(g):220●材質:ABS●付属品:専用ケース●対応製品:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット●約220gの軽量で持ち運びも便利●接地面と底面に滑り止めゴム装備
アズワン品番65-3891-64
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
ノートパソコンを22台収納できるキャビネット
ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。
背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。
バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。
大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。
木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)
アズワン品番65-2290-44
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート
アズワン品番65-2198-28
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。
幅広の書類を挟んでも両端すっきり。
軽い力で開きます。
ワイドサイズの高機能マグネットクリップ
ホワイトボードでもずり落ちない
グリップラバーでしっかりホールド
仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mm
アズワン品番65-2193-15
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができるノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくくキズが付くのを防ぎます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×18×280●重量(g):220●耐荷重:3kg●角度調節:10段階●材質:ABS樹脂、シリコーンゴム●セット内容:本体、収納ポーチ
アズワン品番65-9280-91
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
ガラスを保護する前面ガード付
肩かけベルト付
耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング
充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
使用電池単1電池×3本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
エスコ品番EA758HA-32
寸法(mm)133×179×150
質量(kg)1.45
光源LED
連続点灯時間72時間
明るさ(Lm)45
1個
¥52,400
税込¥57,640
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-54
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)11
寸法E(mm)9.5
寸法B(mm)23
寸法C(mm)42.5
寸法AG1
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130
耐熱温度(℃)130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-45
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)25
寸法D(mm)11
寸法E(mm)11
寸法C(mm)40
寸法AG1
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-43
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)14
寸法D(mm)10
寸法E(mm)8
寸法C(mm)26
寸法AG1/2
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130
耐熱温度(℃)130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-42
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)11
寸法D(mm)8
寸法E(mm)7
寸法C(mm)22
寸法AG3/8
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-52
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)10
寸法E(mm)8.5
寸法B(mm)14.5
寸法C(mm)28
寸法AG1/2
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-53
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)8.5
寸法B(mm)18
寸法C(mm)35
寸法AG3/4
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-44
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)20
寸法D(mm)10
寸法E(mm)9
寸法C(mm)31
寸法AG3/4
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ