カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(66)
- MAZDA(マツダ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- サンコウ電子研究所(6)
- 理研製鋼(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ストア・エキスプレス(4)
- DOD(ディーオーディー)(4)
- バーテック(3)
- 水本機械製作所(3)
- 福助工業(3)
- 熱研(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- KTC(2)
- サンワサプライ(2)
- 新コスモス電機(2)
- 第一計器(2)
- タカチ電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
「d-35-150」の検索結果

450mm ハンドワイパー
エスコ(2件のレビュー)¥2,420税込¥2,6621個当日出荷ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。用途窓ガラス洗いエスコ品番EA928AE-2材質(本体)18-8ステンレス質量(g)約250材質(グリップ)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150材質(ブレード)天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E繰り返し・詰め替え対応
3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)
エスコ¥3,820税込¥4,2021台当日出荷仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)色ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状角
30枚用 軽とじホッチキス
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 滑りにくく手に優しいラバーグリップ仕様●とじ枚数:30枚●とじ奥行(最大):75mm●全長:184mm●針装てん数:200本(No.35-2M使用時)150本(No.3-1M、No.3-3M使用時)●サイズ(W×D×H)mm:45×184×80●重量(g):500●針サイズ:3号繰り返し・詰め替え対応![[30314] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807829-210511-02.jpg)
[30314] 円すいころ軸受
エスコ¥8,980税込¥9,8781個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:35![[6314]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802615-210511-02.jpg)
[6314]深溝玉軸受
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:35軌道輪形状深溝玉軸受![[6314Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803315-210511-02.jpg)
[6314Z]深溝玉軸受
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:35軌道輪形状深溝玉軸受
無線微差圧計
エスコ¥195,000税込¥214,5001個翌日出荷測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPa仕様測定値を無線でスマートフォンに表示付属品USBケーブル、 キャリングケースサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
キャスター (ナイロン車輪・レール用)
エスコ¥72,100税込¥79,3101個104日以内出荷取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1150質量(kg)3.1車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)200耐荷重(kg)900(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80







![[30314] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807829-210511-02.jpg)
![[6314]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802615-210511-02.jpg)
![[6314Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803315-210511-02.jpg)