カテゴリ

  • 作業工具(50)
  • 機構部品(19)
  • 物流用品(18)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 測定用品(6)
  • 保管用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • KANA(片山チエン)(809)
  • MAZDA(マツダ)(574)
  • SMC(355)
  • 黒田精工(240)
  • 大阪魂(196)
  • BIGM(丸山製作所)(155)
  • ATEN(107)
  • ニッサン(59)
  • 未来工業(57)
  • トヨタ(57)
  • アライドテレシス(53)
  • 岩田製作所(50)
  • ホームテイスト(50)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • NOK(44)
  • Phenomenex(43)
  • ナブテスコサービス(42)
  • 摂津金属工業(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-44」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短冊型安全ステッカー(関係者以外~) エスコ

    短冊型安全ステッカー(関係者以外~)

    エスコ
    380税込418
    1枚
    当日出荷
    取付け方法シール表示内容関係者以外立入禁止設置場所屋内
  • 溶接丁番 鋼板 EA951HDシリーズ エスコ

    溶接丁番 鋼板 EA951HDシリーズ

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼板
  • 102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー) エスコ

    102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/クリアー)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    底が抜けない2重ロック。
    エスコ品番EA954TD-44材質再生PP厚さ(mm)0.9寸法(mm)102×265×309(H)クリアーサイズA4たて型タイプ組立
  • M12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製) エスコ

    M12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製)

    エスコ
    315税込347
    1個
    当日出荷
    とても頑丈なつくりになっています
    材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
  • 16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止) エスコ

    16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940D-44種類非照光式保護構造IP65F(耐じん、防噴流、防油型)接点構成1bボタン形状キノコ端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット
  • [左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ

    [左方向/下目盛] スケール(ステンレス)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1本
    翌日出荷
    穴なし 接着タイプ 下段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    用途機械などの取り付けに
  • [XL] 防寒ジャケット (黒/灰) エスコ

    [XL] 防寒ジャケット (黒/灰)

    エスコ
    32,700税込35,970
    1着
    当日出荷
    仕様【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付袖口はマジックテープ付で調整可能EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。材質ポリエステル(ストレッチマイクロファイバー)サイズXL適合温度(℃)(約)-40
  • 波板用フック エスコ

    波板用フック

    エスコ
    500税込550
    1袋(20個)
    翌日出荷
    アングル材などに引っ掛けて使用します。
  • 25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ

    25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
    バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
  • 2.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    2.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    エスコ品番EA980SD-44材質鉄(SWRM6)全長(m)30線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)10表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)30.6×8.8
  • 100x72x21mm 小物ケース エスコ

    100x72x21mm 小物ケース

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    仕切板は5.5mmピッチで調整できます。
    仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:1枚(横)エスコ品番EA508KD-44材質コーポリマー寸法(mm)100×72×21ブルー/クリア外寸(mm)100×72×21内寸(mm)93×48×16仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)1(横)仕切数(個)(最大)8仕切りあり
  • マスターノズル(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-44幅(mm)330
  • M2- M6  皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M2- M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-44材質ステンレス
  • 40mm ラック・ニス用刷毛(羊毛) エスコ

    40mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌日出荷
    材質羊毛全長(mm)220質量(g)29毛丈(mm)36毛幅(mm)40毛厚(mm)14毛のかたさふつう号数15
  • 447x293x85mm パーツケース(トレー付) エスコ

    447x293x85mm パーツケース(トレー付)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    仕様スライドロック方式適合(替トレー)EA508M-1、-2エスコ品番EA508MD-44材質コーポリマー寸法(mm)447×293×85ブラック/クリア仕切板15仕切数(個)18仕切りあり
  • 50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    50x10mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1巻
    翌日出荷
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
  • [ウィット]袋ナット[ユニクロ] エスコ

    [ウィット]袋ナット[ユニクロ]

    エスコ
    175税込193
    1袋(6個)
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質鉄 (ユニクロメッキ)
  • [ワンハンド]トイレットペーパーホルダー エスコ

    [ワンハンド]トイレットペーパーホルダー

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    ビス式。二連タイプ。
    付属品ステンレスバインドタッピンねじ4×35(4本)材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)282×83.5×50備考片手でペーパーカットができるワンハンド仕様。
  • バール[八角型] EA519MDシリーズ エスコ

    バール[八角型] EA519MDシリーズ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    翌日出荷
    八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。
    用途くぎ抜き・テコ・はがし作業に材質機械構造用炭素鋼形状断面:八角特殊鋼材
  • 1"DRx44mm ソケット エスコ

    1"DRx44mm ソケット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)68質量(g)814対辺(mm)44外径(Φmm)61.5差込角(inch)1
  • 21-44mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ

    21-44mm 1/2インチマリンガードクランプ

    エスコ
    3,650税込4,015
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CD-44材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301直径(Φmm)21~44ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • 1/2インチ ナット付フレキ用エルボ エスコ

    1/2インチ ナット付フレキ用エルボ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LD-44形状エルボ
  • 替荷台シート (EA520ED-42A用) エスコ

    替荷台シート (EA520ED-42A用)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    EA520ED-42用替袋。
    材質ポリエステル寸法(mm)750×420OD高さ(mm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×420×240材質(荷台)ポリエステル
  • M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状丸皿頭
  • ソケット エスコ

    ソケット

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
  • 透明両面テープ(断熱・透明フィルム用) エスコ

    透明両面テープ(断熱・透明フィルム用)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1箱(10巻)
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。 薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。 屋内用。
    用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
  • バックアップリング エスコ

    バックアップリング

    エスコ
    410税込451
    1袋(2個)
    翌日出荷
  • 622x478x200mm/44.4L コンテナ エスコ

    622x478x200mm/44.4L コンテナ

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AD-44A材質PP寸法(mm)622×478×200フタなしコンテナ種類メッシュ
  • Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコ

    Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    エスコ(30件のレビュー)
    455税込501
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
  • 150kgリフター&ローラーセット エスコ

    150kgリフター&ローラーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷
    てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
  • 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1個
    欠品中
    抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
    材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15
  • 1.5ton シャックル エスコ

    1.5ton シャックル

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):D1:22、D2:22、B:44、L:85●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.5
  • マグネットキャッチ エスコ

    マグネットキャッチ

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム仕上金色メッキ材質(プレート)鋼板
  • [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ

    [単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    当日出荷
    付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800防水性IPX4
  • 150kgリフター&ローラーセット エスコ

    150kgリフター&ローラーセット

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
  • 27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ

    27x30mm 両口めがねレンチ(超ロング)

    エスコ
    9,770税込10,747
    1個
    当日出荷
    仕様12ポイント材質工具鋼厚さ(mm)19.8×20.7寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550全長(mm)550質量(g)1118
  • 41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット エスコ

    41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    当日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-41B寸法(mm)41×21全長(mm)100質量(g)963寸法D1(mm)59寸法D2(mm)44寸法I(mm)15差込角(inch)3/4
  • 41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) エスコ

    41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)20.5つや消し黒高さ(mm)44穴径(Φmm)3.5奥行(mm)41寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44吊下荷重(kg)5
  • 84x 57x44mm/ 130ml PPパック エスコ

    84x 57x44mm/ 130ml PPパック

    エスコ
    275税込303
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×57×44耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×57×44
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス