カテゴリ
- 電気材料(6)
- 物流用品(5)
- 作業工具(4)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(23)
- KANA(片山チエン)(738)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(74)
- BIG DAISHOWA(41)
- CKD(40)
- OSG(オーエスジー)(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- セキスイ(32)
- 大阪魂(29)
- KTC(28)
- NACHI(不二越)(28)
- TKG(26)
- YAMAZEN(山善)(25)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- NOK(24)
- 住友電工ハードメタル(24)
- 東栄管機(23)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- ブランドをもっと見る
「d-46」の検索結果
特価

G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11![[ステンレス製]ピンセット(先曲がり) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286276-251023-02.jpg)
[ステンレス製]ピンセット(先曲がり)
エスコ¥325税込¥3581本翌日出荷精密に仕上げた先合わせで、しっかりモノをつかむことができます。ご家庭用の衛生用品として、手芸・工作・学校教材用等にご使用いただけます。
10mmx15m 手切れ透明両面テープ
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-46材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
125V/15A 埋込コンセント (1口/アースターミナル付)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA940CD-468形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
27.0cm 耐油水中長靴(マリンブルー)
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷エスコ品番EA998XD-46材質サスペンダー:布ゴム色マリンブルーサイズ(cm)27股下(cm)63材質(ソール)ゴム全長(cm)長靴部:約23、サスペンダー:70材質(表面/裏面)ポリ塩化ビニール/ポリエステル総丈(cm)(脇から長靴まで)111股上(cm)前:52/後:64足幅EEふくらはぎ周り(cm)約38
125V/15A 埋込コンセント (2口/抜止/接地)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA940CD-465形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA940CD-463形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント (2口/抜け止め)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA940CD-464形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
125V/15A 埋込コンセント (3口)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA940CD-462形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
コンセント
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用結線方式電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式サイズ(mm)50.1×110×24.1(D)差込口1個コンセント2P(アースターミナル付)![[ステンレス製]伸縮式物干し竿 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296365-260624-02.jpg)
[ステンレス製]伸縮式物干し竿
エスコ¥4,480税込¥4,9281本翌日出荷EA951FD-46用ポール。材質SUS304オールステンレスパイプ、樹脂キャップ質量(g)455耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)内筒:19、外筒:22サイズ(mm)950~1800
電子レンジ
エスコ¥18,000税込¥19,8001台翌日出荷フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)11.7周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300周波数(MHz)発振:2450サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)18
3.2ton ラッチ付スリングフック
エスコ¥3,380税込¥3,7181個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-3.1A材質特殊鋼質量(kg)1種類フック寸法L(mm)121寸法H(mm)31使用荷重(t)3.2寸法F(mm)15寸法D(mm)46寸法E(mm)32寸法B(mm)35寸法G(mm)23寸法K(mm)106チェーン寸法(mm)10
ベアリング入スイベル吊フック
エスコ¥35,900税込¥39,4901個翌日出荷荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、230°可動)。コブラフック(安全ラッチ付)タイプ。シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装。周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)。鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ。並目。CEマーク取得、BG安全認定品。材質ニッケルクロムモリブデン鋼種類フック![[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271987-251023-02.jpg)
[電波]置時計
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度)。アラームを2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス(スヌーズ5分間/ステップダウンスヌーズ/一発鳴り止め)。デジタル文字高(最大)31.5mm。材質風防:プラスチック質量(g)210電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)![[電波]置時計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271996-251023-02.jpg)
[電波]置時計
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。材質風防:プラスチック質量(g)220電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)![[充電式]シェーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)
[充電式]シェーバー
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。刃数3枚色黒質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日
2.5ton ラッチ付スリングフック
エスコ¥3,130税込¥3,4431個7日以内出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-2.5A材質特殊鋼質量(kg)0.9種類フック寸法L(mm)121寸法H(mm)31使用荷重(t)2.5寸法F(mm)26寸法D(mm)46寸法E(mm)32寸法B(mm)35寸法G(mm)23寸法K(mm)104チェーン寸法(mm)10






![[ステンレス製]ピンセット(先曲がり) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286276-251023-02.jpg)







![[ウィット]袋ナット[ユニクロ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290309-260615-02.jpg)
![M20x30mm スクリューキャップ[10個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643538-170331-02.jpg)







![[ステンレス製]伸縮式物干し竿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296365-260624-02.jpg)




![[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271987-251023-02.jpg)
![[電波]置時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271996-251023-02.jpg)
![[充電式]シェーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)