カテゴリ

  • 事務用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 黒田精工(240)
  • KANA(片山チエン)(188)
  • MAZDA(マツダ)(89)
  • KHK(小原歯車工業)(53)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • CKD(34)
  • NACHI(不二越)(33)
  • SMC(27)
  • 未来工業(27)
  • 山金工業(27)
  • ニッサン(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • トヨタ(23)
  • 理研製鋼(21)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • イトーキ(17)
  • ケナメタル(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-84」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
440税込484特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー) エスコ90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/シルバー)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-84材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30シルバー種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
横幕(高所作業中) エスコ横幕(高所作業中)エスコ
2,880税込3,168
1枚
当日出荷
50cmひも×6本付 非粘着
仕様●サイズ(mm):1800×450●表示内容:高所作業中●材質:ターポリンアズワン品番65-2303-22
90x170mm ポリ袋(1000枚) エスコ90x170mm ポリ袋(1000枚)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-84材質ポリエチレン質量(kg)0.9入数(枚)1000寸法(横×縦)(mm)90×170
ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズエスコ
140税込154
1袋(100枚)
翌日出荷
材質LDPE
1000kg マグネットリフター エスコ1000kg マグネットリフターエスコ
295,000税込324,500
1台
翌日出荷
オン・オフの切り替えは手動です。収納スペースの最適化。ピンポイントで荷重を移動できる。工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材を持ち上げるることができます。ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付。
質量(kg)39使用温度(℃)-10~40吊上能力(kg)鋼板:1,000、丸鋼:300サイズ(mm)320×148×261(H)穴径(mm)フック:105×81
M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコM16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャーエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
寸法BM16エスコ品番EA948DD-84材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法K(mm)24耐熱温度(℃)80
フラットファイル エスコフラットファイルエスコ
3,160税込3,476
1箱(10冊)
翌日出荷
A3判S型。とじ具は、廃棄時に表紙と分別廃棄できます。再生ポリスチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。表紙は紙資源として再生できます。
グリーンマーク認定
460mm 除草ホーク エスコ460mm 除草ホークエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
長柄仕様でかがまずに作業できます
材質ステンレス全長(mm)460質量(g)243材質(柄部)爪長さ(mm)120アズワン品番64-2255-18
910mmx 6m/30メッシュ 防虫網 エスコ910mmx 6m/30メッシュ 防虫網エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-84
38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚) エスコ38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)エスコ
2,270税込2,497
1パック(5枚)
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)38×76穴径(Φmm)3.2アズワン品番64-7879-28
デジタル照度計(気温測定機能付) エスコデジタル照度計(気温測定機能付)エスコ
6,310税込6,941
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間アズワン品番65-2167-42
100mm プロトラクター(デジタル) エスコ100mm プロトラクター(デジタル)エスコ
8,570税込9,427
1個
当日出荷
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1測定範囲(mm)100電源CR2032×1個(付属)測定精度(傾斜)±0.1°角度の測定範囲(°)0~180分解能角度:0.05°、目盛:1mm機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台 エスコ84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
インク色仕様油性顔料インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×66×17盤面サイズ(mm)64×38繰り返し・詰め替え対応
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)エスコ
2,810税込3,091
1個
当日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色クリアーストラップ幅(mm)15アズワン品番64-7923-35
84x66x17mm[赤]瞬乾スタンプ台 エスコ84x66x17mm[赤]瞬乾スタンプ台エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
インク色仕様油性顔料インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×66×17盤面サイズ(mm)64×38繰り返し・詰め替え対応
パーツケース(防滴構造) エスコパーツケース(防滴構造)エスコ
1,670税込1,837
1個
欠品中
上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付仕切り仕切板:5枚付アズワン品番65-2134-83
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリングエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様20型ソケット:5個材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+80使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84取付ねじサイズRc3/4
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
84x 57x44mm/ 130ml PPパック エスコ84x 57x44mm/ 130ml PPパックエスコ
275税込303
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×57×44耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30アズワン品番64-7861-97外寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×57×44
AC100V 温度調節ユニット(電気こて用) エスコAC100V 温度調節ユニット(電気こて用)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91gアズワン品番65-2113-34
ワンハンド/トイレットペーパーホルダー エスコワンハンド/トイレットペーパーホルダーエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
ワンタッチでペーパー着脱可能。直径120mm以下、幅100~118mmのペーパーを使用してください。芯なしペーパーは使用できません。下側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。
仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):170(W)×98(D)×84(H)●材質:ABS樹脂●カラー:ホワイト●付属品:ステンレストラスタッピンねじ4×30(3本)●片手でペーパーカットができるワンハンド仕様アズワン品番65-9270-37
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
855税込941
1組(3個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm質量(g)20レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-12
[VE管] チーズ エスコ[VE管] チーズエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
[電波]置時計 エスコ[電波]置時計エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。
材質風防:プラスチック質量(g)220電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
90x 84x 55mm 置時計 エスコ90x 84x 55mm 置時計エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×55×90
クイックリング (スチール/Zinc) エスコクイックリング (スチール/Zinc)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質スチール(亜鉛メッキ)
54mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ54mmx1インチ1/2 インパクトソケットエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)54適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38
保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) エスコ保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm質量(g)40レンズ色スモークストラップ幅(mm)15アズワン品番64-7923-36
[電波]置時計 エスコ[電波]置時計エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度)。アラームを2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス(スヌーズ5分間/ステップダウンスヌーズ/一発鳴り止め)。デジタル文字高(最大)31.5mm。
材質風防:プラスチック質量(g)210電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)
鉄補修パテ(ペースト状) エスコ鉄補修パテ(ペースト状)エスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200,000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
鉄補修パテ(ペースト状) エスコ鉄補修パテ(ペースト状)エスコ
9,680税込10,648
1個
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200,000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:22、B:28、C:84、D:50ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-78
84x66x17mm[藍]瞬乾スタンプ台 エスコ84x66x17mm[藍]瞬乾スタンプ台エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
インク色仕様油性顔料インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×66×17盤面サイズ(mm)64×38繰り返し・詰め替え対応
クリート(ステンレス製) エスコクリート(ステンレス製)エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひしゃく(PFA) エスコひしゃく(PFA)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●容量:約180ml●サイズ(W×D×H)mm:Φ84×45×385●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●柄長:282mm●連続最高使用温度:260℃アズワン品番65-2133-23
発泡ポリプロピレン枕木 (上下用) エスコ発泡ポリプロピレン枕木 (上下用)エスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
軽量で楽に設置することができます。緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。上下用。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質EPP8倍ブルー質量(g)407耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×83×84